コウデンセンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
57件の「コウデンセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射 光電センサー」、「液 面 センサー オムロン」、「センサヘッド」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類 アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC) 質量(g) 約10(コード含まず) 接続方式 コード式 接続 (ケーブル)Φ3.8×2m 光源 4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm) 640 制御出力 NPN出力 応答時間 500μs以下 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ (EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整 1回転ボリウム 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯 出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃 約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 接続形式 ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級 IP67(IEC) 材質(カバー) (フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類 アンプ内蔵型 検出対象 Φmm以上の不透明体 検出距離(mm) 25 光色 赤外線 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC規格) 電源電圧(V) DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源 赤外LED(870nm) 動作モード 制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm) ±0.1 材質(ケース) ポリカーボネート 応答時間(秒) 0.001以下 使用周囲温度(℃) 25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯) 出力仕様 制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯 橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2) 500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g) 約10 種類 光電センサ 保護構造 IP67 材質(ケース) ABS 定格電源電圧 DC10~30V 光源 4元素赤色LED、波長632nm 応答時間 500μs以下 材質(カバー) (フロントカバー)PMMA EMC規格 EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯 緑色LED 感度調整 1回転ボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯 橙色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 EN規格 EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 NPNオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コード コード2m 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 NPNオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 PNPオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コード コード1m(標準) 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・標準タイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 NPNオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コード コード1m(標準) 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ
種類 アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC) 制御出力 NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA) 30以下 感度調整 4回転エンドレスボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 付属品 (取付金具)BEF-W100-B 材質 フロントカバー:PMMA 質量(g) 約10 適合規格 EN 60947-5-2 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 保護等級 IP67 EMC規格 EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000 耐ノイズ Feilen Level 3 クリア 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 NPNオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) コード コード5m 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

azbil(旧:山武)コウデンセンサ
仕様 ●出力形態・コード引き出し/省配線:コード引き出し 材質 PC樹脂 質量(g) 約45(コード1mの場合) 保護構造 IP40(IEC規格) 出力形態 PNPオープンコレクタ 電源電圧(V) DC12~24、+10%/-15%(リップル10%p-p以下) 応答時間 250μs(Ft)/500μs(SF)/1ms(nL)/5ms(HP) 使用周囲温度(℃) -20~55 保護回路 電源逆接続保護/電源投入時誤動作防止(約300ms) 関連資料 寸法、仕様情報(1.49MB) 消費電流 750mW以下(電源電圧24V時、消費電流30mA以下) モデル 長距離モデル・リモートチューニングタイプ 使用周囲湿度(%RH) 35~85(ただし、結露のないこと)
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)