コガネイ 圧力 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「コガネイ 圧力 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc 圧力計」、「エアー ブザー」、「精密圧力計」などの商品も取り扱っております。
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体 空気(清浄空気5μm以下) 表示圧力範囲(MPa) 0~1.0 最高使用圧力(MPa) 0.93 精度 F.S.4% 使用温度範囲(℃) 5~60 外径(Φmm) 20(目盛板外径) 質量(g) 7 材質(本体) 樹脂(PPS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体) 樹脂(PPS) 質量(g) 7 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 外径(Φmm) 20(目盛板外径) 精度 ±4%F.S. 使用流体 空気(清浄空気5μm以下) 配管接続口径 R1/8 圧力範囲(MPa) 0~1
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様 ●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体) SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 0.25 外径(Φmm) 40(目盛板外径) 精度 ±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース) 樹脂(ABS/POM) 使用流体 空気 温度係数 0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2) 9.8以下 配管接続口径 R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa) 0.005 圧力範囲(MPa) 0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 圧力計 圧力計付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g) 106 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 外径(Φmm) 40(目盛板外径) 精度 ±3%F.S. 材質(ケース) 樹脂(ABS/POM) 使用流体 空気 配管接続口径 R1/4(M5×0.8) 圧力範囲(MPa) 0~1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類 Rc ドレン排出 手動ドレン オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.25 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 低圧用 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 リリーフタイプ 圧力計 圧力計付 仕様 チェック機構内蔵 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg) 0.29 材質(本体) アルミダイカスト 取付方式 ブラケット無し 使用温度範囲(℃) 5~60(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa) 0.73 感度 0.001MPa 使用流体 空気 空気消費量(L/minANR) 5(2次側空気圧力0.5MPa時) 保証耐圧力(MPa) 1.03 設定圧力範囲(MPa) 0.005~0.25 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質 アルミ 質量(kg) 0.07 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 感度 0.001(Mpa) 空気消費量(L/min) (ANR)1.5 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.02~0.5 給油 不要
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 給油 不要
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類 Rc
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 材質(ボウル) ポリカーボネート 装備 ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm) 5 設定圧力単位 MPa ドレンコック オートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 0.07 材質(本体) アルミ 取付方式 ブラケット無し 使用温度範囲(℃) 5~50(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa) 0.93 感度 0.001MPa 使用流体 空気 空気消費量(L/minANR) 1.5(2次側空気圧力0.25MPa時) 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.02~0.5 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式 ブラケット付 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。
使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 給油
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
材質 アルミダイカスト 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 給油 不要
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 推奨使用油 タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ろ過度(μm) 5 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 ルブリケータ油排出口 ドレンコックなし フィルタドレン排出口 ドレンコック付 排気機構 リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)