コガネイ 41vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「コガネイ 41v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「コガネイ 電磁弁」、「エアーアクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値) 5.5(0.27) 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体 空気 最大作動頻度(Hz) 5 有効断面積(mm2)(CV値) 5.5(0.27) 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) 0~60 材質 本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品 ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(2個)ほか
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃) 5~60 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 ポート数 5 切替位置数 3位置エキゾーストセンタ 質量(g) 600 使用温度範囲(℃) 5~60 有効断面積(mm2) 15 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要 Cv値 0.76
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 給油 不要
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。 配管接続口径 Rc1/8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) 給油 不要 質量(kg) 0.1 ストローク(mm) 0.8 材質(本体) アルミ合金(アルマイト) 材質(主軸) 黄銅 材質(ダイヤフラム) 合成ゴム 材質(ボタン) ナイロン(125HOは鋼)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイ手動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体 空気 ねじの種類 Rc 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 ポート数 3 切替位置数 2位置ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃) 5~60 作動方式 スプリングリターン 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
材質 軟銅(亜鉛めっき) 質量(g) 17 タイプ 指先操作形
1個
639 税込703
当日出荷

このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体) 黄銅(ニッケルめっき) 質量(g) 132 タイプ エアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa) 0.22~0.9 使用圧力(MPa) 0.25±0.03 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質 黄銅(ニッケルめっき) 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値) 5.5(0.27) 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コガネイ機械作動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
ポート数 3 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 5~60 弁仕様 常時閉(NC) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油 不要
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式 ストレートプランジャ 配管接続口径 Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 保証耐圧力(MPa) 1.35 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08) 給油 要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) ストローク(mm) 約1.5(詳細は別表参照) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(主軸) ステンレス 材質(パッキング) 合成ゴム 材質(ローラー部) ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTACマフラ
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様 ガスケット付 材質(本体) 黄銅 質量(g) 3 使用温度範囲(℃) 5~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 有効断面積(mm2) 3.5 消音効果(dB) 14 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.3 配管接続口径 #10-32ユニファイねじ 材質(エレメント) 焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
1個
599 税込659
当日出荷

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式 複動形
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状 エルボ 使用流体 空気 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9 最高真空圧力(kPa) -100 推奨チューブ ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)