- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- コクヨ ツインウェーブのおすすめ人気ランキング
コクヨ ツインウェーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新63件の「コクヨ ツインウェーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛け笛」、「警備 ホイッスル」、「災害用笛」などの商品も取り扱っております。
「防災用救助笛 防災の達人 ツインウェーブ」は、3200Hzと4800Hzの2種類の音を同時に出すことができるホイッスルです。この周波数は人間にとって非常に聞きやすい音とされており、ひと吹きで多くの人の注意を引くことができます。
また、どちらかの周波数が聞こえづらいという方にも、2種類の周波数の音が同時に発せられることで、気付いてもらいやすいというメリットもあります。
材質
(本体)ABS、(キャップ)エラストマー
質量(g)
8
外形寸法(mm)
20×50×120
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
色
青
付属品
インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプ
ヨコ型
エコマーク認定
認定
穴数
2
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
エコマーク認定番号
17 112 190
とじ具と表紙に分別廃棄が可能。
スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。
用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる!
付属品
カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
穴数
2
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
材質(とじ具)
スチール
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズ
A4S
タイプ
タテ型
開閉
両開き
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
用途カラー・サイズのバリエーションが豊富だから、あらゆる書類の整理ができる!定番フラットファイル。
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
穴数
2
種類
フラットファイル
背幅(mm)
18
とじ厚(mm)
15
穴間隔(mm)
80
収納枚数(枚)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 157
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
約80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39
音量(dB)
約120
取扱説明書
(1.8MB)
カタチは小さく音が大きい。
材質
真鍮(クロームメッキ)、他
質量(g)
14
寸法(cm)
H4.4×W0.8×0.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品
吊り下げひも
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに
材質
真鍮
付属品
吊り下げひも
寸法(mm)
46×9.5
質量(g)
12
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番
64-9510-45
音量(dB)
約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途誘導・指示・危険・合図
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など
材質
真鍮
付属品
約990mmストラップ
エスコ品番
EA916XK-15
寸法(mm)
76×16×16
質量(g)
21
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
57×18
色
ダークグレー
アズワン品番
65-0597-90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。
付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質
真鍮
色
シルバー
仕様
ヒモ付(円周約1m)
トラスコ品番
765-9113
質量(g)
19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)
約120
質量(g)
80(電池、ストラップ含む)
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容
本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源
単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)
約85~105/m
防滴構造
IP×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型