- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- コクヨ フックのおすすめ人気ランキング
コクヨ フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新171件の「コクヨ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットフック 20kg」、「強力フック」、「コクヨ 棚爪」などの商品も取り扱っております。
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
超強力
コンパクトでも強力なマグネットフックです。
上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。
特性
強力
仕様
ヨーク付きマグネット
材質
本体:ABS、フック:スチール丸棒
フック
ブランコ
ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1連あたり)33×30×27
材質(本体)
PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)
真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質
本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性
超強力
フック
自在回転
鍵のサイズや本数に応じて取り付けることができるキーボックス、キーパネル専用タイプです。
キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
収納数
8個
材質
R-ABS
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×21×31
グリーン購入法
適合
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
特殊吸着シートで、耐荷重1.5kgです。のりが残らず、繰り返し使えます。フック部は前後に180°回転します。
耐荷重(kg)
1.5
仕様
特殊吸着シートタイプ
トラスコ品番
005-8246
材質
(本体)スチロール樹脂。(フック)ステンレス
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×24×78
質量(g/個)
7
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
材質(本体)
鋼板
区分
本体
奥行(mm)
515
シリーズ
LKロッカー
材質(棚板)
鋼板
材質(扉)
鋼板
ベース
取付不可
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
グリーン購入法
適合
適合金具
左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
サービス分類
組立・設置・取付
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
高さ(mm)
1790
色
ホワイト
ベース
取付不可
グリーン購入法
適合
適合金具
左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
強い粘着力でしっかり固定します(耐荷重2kg)。フック部が上下左右にスイングします。キッチン吊戸棚の底板など水平面に、吊り下げて取り付けることもできますので、キッチンツールの収納などに便利です。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途調理具用
耐荷重(kg)
2
材質
支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリプロピレン、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
45×25×60
質量(g)
35
タイプ
自在フック
取付け方法
粘着テープ
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般的な小型刃が使える業界最短設計
カラフル・キュート・コンパクトなデザイン
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃
刃をしっかり固定するオートロック機能付き
横スライド式クリップ
材質(刃)
炭素鋼
仕様
フッ素加工刃、オートロック機能付き
材質
ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)
119
外幅寸法(mm)
22
刃幅(mm)
9
適合替刃
HA-S150-5,HA-100B,C,SN
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード
材質
R-ABS
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 138
フックに掛けて壁に吊り下げることができるので、省スペースでも衛生的に利用できるペーパータオルです。壁に吊り下げることができるので、次の紙やパッケージの水濡れを防ぎます。
材質
パルプ100%
枚数
200枚(2枚重ね100組)
シートサイズ(mm)
200×195×0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×105×65
1パック(100組)
¥219
税込¥241
9日以内出荷