- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- コクヨ マグネット見出しのおすすめ人気ランキング
コクヨ マグネット見出しのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「コクヨ マグネット見出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄 マグネットシート」、「磁力調整」、「ペーパー磁石」などの商品も取り扱っております。
スチールキャビネットなどの見出しに最適
商品タイプ
見出し
材質
本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質
本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
カット済みですぐ使える。
ホワイトボードの氏名ラベルなどに最適です。
材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。
商品タイプ
見出し
外寸法(mm)
150×100×t0.5
仕様
つやなし、等方性
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
ローカー用オプション<裏面マグネット付き・10個入り>
質量(g)
297
サービス分類
組立・設置・取付
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質
表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
超強力
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/R-PS
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
材質
マグネットシート
裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。
材質
(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石
幅(mm)
15
高さ(mm)
6.5
強い磁力を持つ異方性磁石を使用。従来の約1.5倍の吸着力で、カードケースやクリップボードなど、幅広い用途に使用できます。
片面に粘着剤が付いているので、貼り付けるだけでスチール面への掲示が可能です。
用途磁力はスタンダードタイプの1.5倍!スチール面でのさまざまな掲示に使用できる。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
外寸法(mm)
300・100・t1.5
材質
マグネットシート
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質
本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)
25
特性
強力
厚さ(mm)
t4.5
長さ(mm)
500
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)
500
定格荷重(N [kgf])
29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷