- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- コクヨ ロッカー 鍵のおすすめ人気ランキング
コクヨ ロッカー 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新147件の「コクヨ ロッカー 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉 の 鍵」、「物置鍵」、「LAMP 鍵」などの商品も取り扱っております。
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色
ナチュラルグレー
鍵
シリンダー錠
●各種端子箱の開閉に使用します。
用途各種端子箱の開閉に使用。
材質
ステンレス
質量(g)
40
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
2.5
寸法W(mm)
80
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
清掃用具や備品など、オフィスに必要な物の整理に便利です。
色
ナチュラルグレー
付属品
可動棚板3枚付き、錠付き
幅(mm)
455
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
1790
材質(本体)
鋼板
区分
本体
奥行(mm)
515
シリーズ
備品ロッカー
段数
2~3
材質(棚板)
鋼板
材質(扉)
鋼板
ベース
取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×492×1632
色(本体)
ナチュラルグレー
材質(塗装)
焼付塗装
棚板
備品ロッカー用:LKT-H1F1
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
適合金具
左右:(横連結金具セット)LKV-1、(連結穴用キャップ)LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
コートや鞄、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
材質(本体)
鋼板
区分
本体
奥行(mm)
515
シリーズ
LKロッカー
材質(棚板)
鋼板
材質(扉)
鋼板
ベース
取付不可
色(本体)
ホワイト
材質(塗装)
焼付塗装
グリーン購入法
適合
適合金具
左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入り))LKC-1 背合わせ:(背面連結)PE-J9 壁固定:(転倒防止)PE-L4N 床固定:PE-L2
サービス分類
組立・設置・取付
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品
取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上
(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ
下置き用
仕様
錠付き
材質
本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色
ナチュラルグレー
設置形態
下置き
鍵
シリンダー
均等耐荷重(kg/段)
約40
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途
個室
勝手
左右兼用
付属品
鍵3本
材質
ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ
かぎつきタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
付属品
鍵3本
色
ステンレス
タイプ
かぎつきタイプ
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
書斎、個室
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷