- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- コクヨ 超強力カラーマグネットのおすすめ人気ランキング
コクヨ 超強力カラーマグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「コクヨ 超強力カラーマグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード磁石」、「カラーマグネット四角」、「コクヨ 磁石」などの商品も取り扱っております。
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/R-PS
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性
超強力
材質
本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×17.6
保持枚数
約11枚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
アクリル、強力マグネット
寸法(mm)
12Φ×13
保持枚数
A4普通紙約7枚
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性
超強力
色
メタリック
材質
本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×16
保持枚数
約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数
(A4コピー用紙)約12枚
質量(g/枚)
3.3
特性
強力
仕様
掲示枚数(A4紙)約12枚
材質
本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
18
質量(g)
12
吸着力(N)
5.39 N
磁束密度
(表面)1400G
裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。
材質
(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石
幅(mm)
15
高さ(mm)
6.5
超強力な異方性マグネットです。
材質
異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)
5
特性
超強力
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
保持枚数
約5枚
寸法(mm)
Φ30×10
直径(Φmm)
30
材質(本体)
PP
磁束密度
表面/850gs
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数
(A4コピー用紙)約20枚
特性
強力
仕様
掲示枚数(A4紙)約20枚
材質
本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)
7
直径(Φmm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
23
吸着力(N)
15.20 N
質量(g/枚)
11
磁束密度
(表面)1400G
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。
特性
強力
材質
マグネット(カラー塗装)
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番
817-9639
適合機種
ジェントスヘッドライト全モデル対応
質量(g)
10
適合サイズ
ヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
¥689
税込¥758
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック
固定
特性
超強力