コゾウリフター手動のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
53件の「コゾウリフター手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ハンド リフト」、「手動フォークリフト」、「昇降 リフター」などの商品も取り扱っております。
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 83.5 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 62 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬 仕様 手動走行式 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm) 1200 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm) 550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm) 100×1000
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 156 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
249,800 税込274,780
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 82 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 155 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ 低床タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 540 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 50×93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。 仕様 手動走行式 トラスコ品番 453-8200 ストローク(mm) 1515 全高(mm) 1975 フォーク高さ(mm) 85~1600 フォーク長さL×幅W(mm) 900×150 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 踏回数 110~120 フォークスライド外幅(mm) 325~740 昇降方式 足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm) 450
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ 仕様 手動走行式 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm) 900 荷重中心距離(mm) 550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm) 100×1000
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状 折りたたみ式 昇降方式 足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm) 550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm) 100×1000
1台
309,800 税込340,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)