- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- コタツ コード 3 ピンのおすすめ人気ランキング
コタツ コード 3 ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「コタツ コード 3 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コタツ コントローラ」、「袋打ちコード 3芯」、「電子コントローラー KET22」などの商品も取り扱っております。
コード長さ(m)
2.25
差込口
9×30mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)
3
定格
7A 250V
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
ヒーター
U字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)
3.3
コード
KES26D
消費電力量(Wh)
(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能
5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間
1年
仕様
【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合
(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W
質量(g)
300
規格
適用電動機入力120W・100V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
色
ブラック
極数
2
結線方式
巻締端子式
折り曲げ・熱に強いコードを採用
操作しやすいスライド式中間スイッチ付
折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付
便利なコード吊り下げフック付き
色
ブラック
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
3
定格周波数(Hz)
50/60
ワット数
最大700まで
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
U字型石英管ヒーター
温度制御
サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間
1年
L型プラグ付ネオプレーンコード
主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)
2
質量(g)
124
電流(A)
12
定格
125V 12A
太さ(mm2)
1.25(0.18×50本)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質
クロロトリフルオロエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~150
特性
耐熱、伸縮性
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
トラスコ品番
553-7691
幅(mm)
290
高さ(mm)
41
奥行(mm)
290
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
600
適合サイズ(cm)
最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。
家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。
このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷