- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- コテライザーエゼクターユニットのおすすめ人気ランキング
コテライザーエゼクターユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「コテライザーエゼクターユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ コードレス」、「エゼクターユニット」、「コテライザー エゼクター着火ユニット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット
適合
コテライザーオートミニ91
トラスコ品番
305-9065
質量(g)
6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エゼクターは消耗品です。
使用状況により早目のお取替えが必要になる場合があります。
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)
約302
使用時間(時間)
約2.5/一回の充填
TGK品番
775-58-15-02
トラスコ品番
276-5047
質量(g)
約186
方式
ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)
約63
熱出力
(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)
約265(本体、コテ先)
質量(g)
約100(本体)
ガス充填量(mL)
約28
熱出力
(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)
208(本体)
使用時間(時間)
約1.25/一回の充填
質量(g)
66(本体)
ガス充填量(mL)
14
熱出力
(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
適合
60ハンディープロ
トラスコ品番
849-8263
材質
ステンレス
質量(g)
10
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)
208
半田コテ(W相当)
15~60
質量(g)
66
方式
ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)
最大約650
使用時間(分)
約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)
14
熱出力
半田コテ:最大 約450℃
コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
トラスコ品番
400-1621
質量(g)
14.7
部品名称
セラミックユニット
使用できるこて部
SK-70シリーズ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)
約600
使用時間(分)
約60(出力レバー中間時)
セット内容
本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)
260(キャップ装着時)
質量(g)
115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)
28
方式
ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガス
ガスライター用
ガス充填量(mL)
22
熱出力
(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書
(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)
265
半田コテ(W相当)
20~80
質量(g)
110
方式
ガス触媒発熱方式
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)
243(本体・コテ先)
連続使用時間
120分
仕様
電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)
約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)
28
熱出力
約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番
849-8267
材質
銅、鉄メッキ
質量(g)
6
使用できるこて部
90オート・70
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番
400-1389
質量(g)
9.4
部品名称
エゼクターユニット
使用できるこて部
SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
82(150オート)用の火口ユニットです。
その他の機種との互換性はありません。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分
プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)
76
沸点(℃)
4.98℃