コバール 材質のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
147件の「コバール 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コバール材」、「コバール」、「ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法H(mm) 12.7 最高使用温度(℃) 200 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) ホウケイ酸ガラス
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広型なので丈夫。コンクリートに入りやすい形状です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 最高使用温度(℃) 350 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) ホウケイ酸ガラス
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm) 6.35(1/4") 寸法C(mm) 4.35 寸法L(mm) 50 材質 ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm) 6 材質 超硬合金(CARBIDE) 全長(mm) 50 仕様 仕上げ加工 表面処理 Cコート 片角θ 15度 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) 0~-0.005 刃径公差(mm) 0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃) 350(ビューポート単体)
1個
86,900 税込95,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質 コバール 仕上 ニッケル下地金メッキ 定格電流(A) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.5
1袋(1000個)
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質 パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.40 参考準拠JIS規格 G4304 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) ホウケイ酸ガラス 最低使用温度(℃) 200
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ) SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(窓) ホウケイ酸ガラス 最低使用温度(℃) 200
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃) 350(ビューポート単体)
1個
86,900 税込95,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)