- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- コピー用紙 B5のおすすめ人気ランキング
コピー用紙 B5のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新326件の「コピー用紙 B5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B5 用紙」、「処方箋袋」、「コピー用紙 A5」などの商品も取り扱っております。
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ
最大A4
用紙サイズ
給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式
半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品
【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ。【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド。【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)
約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)
最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源
100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定
認定
倍率
25%~400%
対応OS
プリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×392×262
インターフェース
【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー
128MB
解像度
1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境
温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命
20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間
電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷
両面印刷:標準
印刷速度
32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPU
ARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))
稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格
VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)
7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量
給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)
給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量
125枚(フェイスダウン A4)
紙種
普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式
PCL
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色
クラフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー
K5
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約86
坪量(g/m2)
約67
紙厚(μm)
89
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様
変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC
付属品
消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)
約19.9(本体のみ、消耗品を含む)
電源(V)
100±10%、50/60Hz±3Hz
消費電力(W)
最大:1073以下、スリープモード時:1未満
適合規格
VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
469×392×286
用紙
推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
メモリー容量
標準:512MB/最大:1024MB
解像度
データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi
ウォームアップ時間
電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)
使用環境温度(℃)
10~32
印刷速度
片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)
使用CPU
RM7035C-533L(533MHz)
騒音レベル(dB(A))
稼働時:52.7、待機時:18.7
プリント方式
LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)
6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)
用紙厚(g/m2)
給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)
排紙容量
275枚(フェイスダウン A4)
給紙可能枚数
【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)
使用可能用紙サイズ
A3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)
使用環境湿度(%)
15~80(非結露)
出力形式
RPCS、RPDL
色数
1
商品タイプ
プリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)
82(区分:C)
エコマーク認定番号
19 155 044
通信インターフェース
イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
便利なポケット付のユニパックです。 コピー用紙のB5・A5がピッタリ入るサイズです。 薬の処方箋や納品書入れに最適です。
入数(枚)
50
A4・B5サイズをラインナップした1号用紙(診療録)の国保カルテ。保険証のコピーをお貼り頂く添付欄を設けています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
材質
上質紙
タイプ
国保
型番
k-005
刷色
青
紙厚(kg)
90
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品
USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)
用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)
本体:1.53
直径(Φmm)
最小12.7
電源
100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×224×158
センサー
用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙
プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)
59
ディスプレイ
モノクロ液晶
解像度
印字:300dpi
印字速度
最高 152mm/秒
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
印刷方式
感熱方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
Bluetooth
Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)
6.4
用紙寸法(mm)
(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN
10/100BASE-TX
無線LAN
(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n。認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)。wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USB
USB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約92
坪量(g/m2)
約66
紙厚(μm)
89
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
10枚入。
ヨコ書き用(タテ型)。
セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。
コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
適合プリンタ
インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き
仕様
ヨコ書き用
付属品
コピー用下敷き用紙2枚入り
枚数
10
紙厚(g/m2)
157・0.17mm
A4・B5サイズをラインナップした1号用紙(診療録)の社保カルテ。保険証のコピーをお貼り頂く添付欄を設けています。500枚(1箱)よりご購入頂けます。
材質
上質紙
タイプ
社保
型番
k-005
刷色
金茶
紙厚(kg)
90
コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。
用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。
筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。
本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。
一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。
50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。
仕様
天のりクロス巻
材質
特抄上質紙
罫
5mm方眼ブルー罫
坪量(g/m2)
64
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色
ホワイト
白色度(%)
約93
坪量(g/m2)
約68
紙厚(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色
ホワイト
白色度(%)
約87
坪量(g/m2)
約68
紙厚(μm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
PEFC認証
認証
PEFC商標番号
PEFC/39-31-08003
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
紙厚(μm)
180
付属品
テスト原稿用紙2枚入
紙種
OA対応用紙
5サイズをラインナップした、プリンター印刷用の無地の紙薬袋です。インクジェットプリンターやレーザープリンターで印字することが可能です。半円形のツメ付きで、袋をさっと開くことができます。両サイドのノリ付けとツメ加工で段差を最小限にすることで、紙詰まり低減に努めました。「なめらか」で「丈夫」な上質紙を採用しています。適格な糊塗布などの徹底した品質管理で、紙の波打ちを抑えた、高品質なプリンター用薬袋です。2000枚入りで1箱の販売です。
仕様
プリンター印刷用
材質
紙
タイプ
両サイド(2方)糊付け
種類
印字用薬袋
機能
ツメ付き(半円形)
色(本体)
白
10枚入。
タテ書き用(ヨコ型)。
セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。
コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
適合プリンタ
インクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き
仕様
タテ書き用
付属品
コピー用下敷き用紙2枚入り
枚数
10
紙厚(g/m2)
157・0.17mm
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
坪量(g/m2)
192
印刷方式
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。
働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)
質量(kg)
6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)
付属品
インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)
ノズル数
計1792ノズル
使用可能用紙サイズ
後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター
自動画面プリント可能用紙
普通紙(A4、A5、B5、レター)
給紙方式
後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
稼動音(dB(A))
約43.5
液晶モニター
1.44型有機EL
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 155 018
最大解像度
4800(横)×1200(縦)dpi
商品タイプ
複合機
シリーズ
PIXUS
色数
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
プリント方式
インクジェット方式
複写サイズ
A4/レター
連続印刷可能枚数
1~99
コピー用紙160枚まで収容でき、厚く綴じたい場合に最適なZ式ファイル。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用の綴じ具。
色
藍
収納枚数
160
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
25
材質(表紙)
ポリプロピレン
材質(とじ具)
スチール・樹脂
収納枚数(枚)
160(コピー用紙)
古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用
仕様
グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)
色
ホワイト
サイズ
A4
枚数
500枚×5冊
白色度(%)
約80
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.089
坪量(g/m2)
約64
紙厚(μm)
89
印刷方式
両面
適合プリンタ
一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C021528
1箱(500枚×5冊)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷