- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- コマロックレッコカンのおすすめ人気ランキング
コマロックレッコカンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新26件の「コマロックレッコカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下試験機」、「自動フック」、「ビームチャック」などの商品も取り扱っております。
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できる。ストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤。操作防止)。US型強力シャックル KS-1150 13.5t。<名前の由来>。海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験など
色
シルバー
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)
スチール
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
材質
合金鋼
養殖網への使用を想定した連結金具
網とオモリなどの連結・開放を効率的に行えます
材質
特殊ステンレス
使用荷重(kg)
600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。
ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質
特殊ステンレス(HighStainless1)
サイズ
L
質量(g)
1200
使用荷重(kg)
2000
長さL(mm)
150.5
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質
特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304
サイズ
M
質量(g)
840
ねじ径
W1/2
使用荷重(kg)
800
長さL(mm)
159
止め輪
8
六角レンチ径(Φmm)
8
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ
寸法H(mm)
225
寸法F(mm)
30
寸法C(mm)
100
使用可能温度範囲
-30~300℃
適合部材
鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質
硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
基本使用荷重(t)
5t
トラスコ品番
849-2666
質量(kg)
19
最大板厚(mm)
26
最小穴径(mm)
18
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
ラッチロックフックに持ち手が付いているため安全に作業ができます。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途ワイヤ、チェーンスリング用吊金具。
材質
合金鋼
経年劣化などにより、スプリングの性能が十分でなくなったときはトップにあるねじを六角レンチで取り外しスプリングの交換ができます。
本体の穴にスパイキなどを差し込むことでゲートを容易に解放できます。
本体軸はΦ12 仕様で高い強度を保持。ツメ部も本モデル用に設計した新仕様です。
材質
特殊ステンレス
軸径(Φmm)
本体:12
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様
ロック式
トラスコ品番
332-0014
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
321
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤ
ワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別
横吊クランプ