- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- ドライブレコーダー
- コムテック 360のおすすめ人気ランキング
コムテック 360のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新64件の「コムテック 360」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダー トラック」、「ドライブレコーダー 後方専用」、「360度ドラレコ」などの商品も取り扱っております。
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品
シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)
12/24車
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)
通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
撮像素子
F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載
記録画像サイズ
1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
記録時間
【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分
フレームレート
F:27.5fps、R:28fps
画角
F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品
シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付
フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)
フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
最大200万画素
機能
GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)
通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下
液晶サイズ
2.7インチフルカラーTFT液晶
保証期間
3年(消耗品は除く)
記録ファイル形式
映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位
音声録音
ON/OFF可能
記録画像サイズ
FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
記録時間
8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分
フレームレート
27.5fps/17.5fps
動作温度範囲(℃)
‐10~60
カメラ仕様
フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接つながる。
画像または映像をクラウドへ自動保存。
専用アプリで通話機能搭載。みまもり通知機能搭載。
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
STARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。(※リヤカメラのみ搭載)
HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー。駐車中も360°記録!
駐車中の車両を最長24時間監視し、映像の記録を行います。
また衝撃を検出し、衝撃前後の映像を記録します。
付属品
シガープラグコード(約4m)、取付ステー、取付ステ―固定用、両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)
DC12/24
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)
通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
撮像素子
1/2.5型CMOSセンサー
記録画像サイズ
1856×1856(前後左右360°を記録)
記録時間
【付属SD】約160分
フレームレート
27.5fps ※駐車監視モード時は5fps固定
画角
水平360°垂直240
動作温度範囲(℃)
-10~60
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
用途対応製品へ接続することで後方の映像を同時に記録することができます。
保証期間
1年
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。
FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。
取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。
フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ
3.0インチフルカラーTFT液晶
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品
シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10)
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
記録画像サイズ
WQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート
17.5fps/27.5fps
記録時間
【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載。《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角
水平134° 垂直70°(対角160°)。《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
《本体》95.4×52×25.5。、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5。、《フロントカメラ》73×33×24.2。、取付ステー装着時:73×51.7×24.2。、《リヤカメラ》38×30×27.3。、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)
《本体》112.6。《フロントカメラ》55(取付ステー含む)。《リヤカメラ》35(取付ステー含む)
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数
総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素。有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
機能
GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音
○(ON/OFF可)
記録ファイル形式
AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
適合車種
12V車
保証期間
3年(消耗品は除く)
F値
F1.8《リヤカメラ》F1.8
レンズ材
ガラス
画質
高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能
解像度
640×360
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
通信機能搭載!4G LTE通信でドライブレコーダーとクラウドが直接繋がる。
衝撃やスイッチを押すなどのイベントを検出した際に、画像または映像をクラウドサーバーへ自動で保存します。またスマートフォン専用アプリからのリクエストで、現在の画像または映像を保存することも可能です。
スマートフォン専用アプリで本製品と通話可能。衝撃や後続車接近のデータがアップロードされた通知が届いた際など、異常を感じた際にアプリからお声がけができます。
本製品の起動時および終了時に専用アプリへの通知や位置情報の確認を行うことができます。高齢や免許取得直後のご家族の方が無事に出発・到着されたことを確認できます。
液晶サイズ
3.1インチフルカラーTFT液晶
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品
駐車監視・直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、エレクトロタップ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
通常時:400以下/通信中:700以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
記録画像サイズ
Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート
17.5fps/27.5fps
記録時間
【付属SD】約110分~約170分 ※初期設定:約110分
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載。《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角
水平138° 垂直70°(対角168°)。《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100.4×62.7×29.8。、取付ステー装着時:100.4×93.1×29.8。、《リヤカメラ》38×48.7×27.3。、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)
164(取付ステー含む)。《リヤカメラ》35
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数
総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素。有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能
GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDRのみ、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音
○(ON/OFF可)
記録ファイル形式
MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
適合車種
12V車
保証期間
3年(消耗品は除く)
F値
F1.8《リヤカメラ》F1.8
レンズ材
ガラス
画質
高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能
解像度
800×480
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品
シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用。両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
質量(g)
【フロント】47.8、【リヤ】29.8
取付方式
分離型
本体質量(g)
313.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素
記録媒体
microSDカード
消費電流(mA)
通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
液晶サイズ
10.66インチフルカラーTFT液晶
総画素数
【フロント】200万画素【リヤ】200万画素
保証期間
3年(消耗部品および付属品は除く)
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
F値
【フロント】F1.8【リヤ】F1.8
フレームレート
27.5fps/17.5fps
画角
[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
258×72.5×22.1(突起部除く)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容
駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本)
質量(g)
34
電源電圧
DC 12V
センサー
Gセンサー:○(2段階切替え)
消費電流(mA)
通常時4以下、最大45以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様
Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品
フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)
【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)
【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式
分離型
電源
DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサー
G:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式
常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度
【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示
日本語、英語
画素数
100万画素
映像圧縮方式
動画 AVI(MJPG)
取扱説明書
(3.9MB)
音声
ON/OFF可能
画角
レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)
0~+60
録画方式
ファイル構成:3分
モニターサイズ
3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)
最大500(5V)
保証期間
お買い上げ日より1年
入力電源(V)
DC12/24に対応
カメラ仕様
ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ
2.4インチカラーLED
画素数
1200万画素
記録メディア
microSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様
コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品
吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)
58
電源
12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OS
Windows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×65×30
撮像素子
1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式
動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間
32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート
30fps
待機時間
約1時間
画角
170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数
STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。
前方・左右・車内の撮影ができる。
進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。
microSDカードの定期フォーマット不要。
全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
質量(g)
約130(microSDカード含む)
電源(V)
DC12(5V入力)
消費電力(W)
7.5
記録方式
常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×73×4
記録媒体
microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上)
解像度
最大340万画素
保証期間
3年(microSDカードを除く)
画面サイズ
2.4インチ フルカラー
画素数
500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
画角
水平360°、垂直240°
動作温度範囲(℃)
-10~+60
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)
取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式
一体型
電源
スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)
約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)
DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体
microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)
210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ
1.5
解像度
動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子
200万画素 CMOS
記録ファイル形式
動画 MOV(H.264)
画素数
200万
フレームレート
27.5fps
画角
水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷