高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR

高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR サンコー(電子機器) 高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR サンコー(電子機器) 高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR サンコー(電子機器) 高画質&パーキングモード付ドライブレコーダー AKWDRCAR サンコー(電子機器)
(6件のレビュー)

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。

記録ファイル形式
動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式
静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間
32GBのmicroSDカード使用
1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間
848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ2.4インチカラーLED 画素数1200万画素 記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g)58 電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30 撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー フレームレート30fps 待機時間約1時間 画角170度 内容量1台
注意
※HDMIケーブル、microSDカードは付属いたしません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23971578 AKWDRCAR
オープン
9,890
10,879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
高橋商店 様 2022-05-05
用途:
ドライブレコーダー
対象商品:
23971578

21年7月に購入して接続不良で使い物にならず、返品後チェンジしてもらい8月から1年持たないで3月に使えなくなった、これを見た人は購入しないように。

株式会社クリーンリサイクルシステム 様 2022-07-22
用途:
ドラレコ
対象商品:
23971578

エンジンを始動してから 5分くらいで電源が落ちる 再度入れ直しても 電源がまた5分程度で落ちる。同じような事例が多々あるようですが、そこそこの金額なのに、改善交換等できないのか5ケ購入し1ケのみこのようなことでした。どうにかしていただきたい。

有限会社上村舶用 様 2017-12-19
用途:
社用車に取り付けました
対象商品:
23971578

画質・本体サイズ・使用感・価格等非常に満足してます。

1人が参考にしています
ヤマモト電機 様 2019-09-05
用途:
ドライブレコーダーとして使用
対象商品:
23971578

ノイズが多く、使用時車載テレビの映りが悪い!
FMラジオも、電波が弱い所だとノイズが混じる。

2人が参考にしています
2017-02-03
用途:
運転時
対象商品:
23971578

エンジンを始動してから 10分くらいで電源が落ちる 再度入れ直しても 電源がまた10分程度で落ちる

13人が参考にしています
2016-06-10
用途:
ドライブレコーダーとして
対象商品:
23971578

画質は最高ですが、いかんせんメニューボタンが全く機能しないため、日付すら変更できない。不良品のようですが、きれいに録画できるのでおしいです、メニュウボタンが普通に機能すれば満足度5でした。補足ですが、広角で広く撮影できますが、若干魚眼ぽいです。気になるほどではないですが。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする