コモンモード 電源フィルタのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
167件の「コモンモード 電源フィルタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACラインフィルタ」、「コモンモードチョークコイル」、「電源タップ ノイズフィルター付」などの商品も取り扱っております。

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応 (アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) AC1Φ250/DC250 質量(g) 300(max) シリーズ NAC 使用温度(℃) -40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃) -40~85 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500V min常温・常湿) 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分) AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V) 1(max) 使用湿度(%RH) 20~95(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


仕様 インダクタンス = 2 x 1 mH。最大直流電流 = 20A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 2 x 2.4mΩ。許容差 = -30 → +50%。長さ = 30mm。奥行き = 19mm。高さ = 32mm。寸法 = 30 x 19 x 32mm。コア材料 = ナノ結晶。最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHz。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-CMBNC。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 ノイズフィルター 付属品 3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm) 40 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 284×100×40 アース端子 ノイズフィルター 0.5~10MHz30dB以上。電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)。電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状 ストレート 最大サージ電圧(V) 12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

仕様 インダクタンス = 1.33 μH。シリーズ = ACM。インピーダンス = 6 mΩ。電流 Max = 8 A。寸法 = 12 x 11 x 6mm。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。パッケージ/ケース = 1211。高さ = 6mm。。コモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 Aまでサポート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
659 税込725
翌々日出荷

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧 250V 使用温度範囲 -25~+85℃ 定格電圧(V) [AC/DC] 250 耐電圧 AC.2500V 60s (ラインアース間) 絶縁抵抗(MΩ) 100min.[DC500V/1min] 絶縁抵抗 100MΩmin.(DC.500V/1min) 関連資料 ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V) AC2500, 60sec [line - earth]
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 100 μH。シリーズ = ACT。インピーダンス = 1.5 Ω。DC抵抗 = 1.5Ω。電流 Max = 150 mA。寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm。動作温度範囲 = -55 → +105 ℃。パッケージ/ケース = 1210。奥行き = 2.5mm。。TDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃) 50 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃) -25~85 端子 端子台
1個ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)