- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- コレクターのおすすめ人気ランキング
コレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,390件の「コレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールコレクター」、「リキッドコレクタ」、「オイルコレクター」などの商品も取り扱っております。
風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。
走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。
小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。
塗装色
マンセル記号 2.5G7/2 半艶
25mm標準ビットケース入り31ヶのセットです。
1セット(31点)
¥9,798
税込¥10,778
32日以内出荷
コレクター様必見!輝くガラスが美しいコレクションラック
大型のプラモデルやフィギュアも収納可能なハイタイプ
美しくて強い「強化ガラス」を使用
製造工場は国際基準規格ISO9001のチェックを通った認定工場
3cmピッチで動く全8枚ガラス可動棚
転倒防止対策もばっちり!
用途会社の表彰状やトロフィーなどのディスプレイラック、収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×19×180(ボトムステージ含む:29.5)
質量(kg)
約30.5
材質
パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板、PVC
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
25mm標準ビットケース入り27ヶのセットです。
1セット(27点)
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
1セット(61点)
¥19,980
税込¥21,978
32日以内出荷
・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。
・人手による漏洩液の回収作業が不要。
・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。
バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。
用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター
材質(フィルター)
不織布
材質(枠)
プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
25mm標準ビットケース入り32ヶのセットです。
1セット(32点)
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。
重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ!
耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。
軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。
設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。
オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。
清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
33.5
色
黒
容量(L)
454.3
耐荷重(kg)
181.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1335×699×1080
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品
USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)
適合
チャック範囲Φ10~Φ190mm、。最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)
精度
±0.5%F.S.
外部出力
オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)。いずれかに切替
データ出力
USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み。プリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定。USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
126×227×320
計測内容
開栓モード、閉栓モード、平均モード
時計機能
トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録
メモリー機能
メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定。メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納。統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
[時計収納ケース]。腕時計収納本数:4本。サイズ:横29.5cm・奥行11.5cm・高8.5cm。仕切り:横6.3cm・奥行9.3cm・高6.0cm。カラー:アルミ。素材:アルミ・ガラス
材質
アルミ・ガラス
質量(kg)
1.1
色
シルバー
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
295×115×85(仕切:63×93×60)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
付属品
PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本
接続口径
M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
質量(g)
約40
保護構造
IP40(IEC)
耐電圧
AC1000V1分間 充電部一括・ケース間
表示
4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
使用周囲温度(℃)
-10~+50、保存時/-10~+60
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃(耐久)
100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
使用周囲湿度
35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH
消費電力(mW)
通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)。ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)。FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
短絡保護
装備
配線長
配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能
応差(ヒステリシス)
最小 1digit(可変)
出力動作
NO/NCをキー操作により選択
表示灯
橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)
出力モード
EASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
適合流体
空気・非腐食性気体
素子
拡散半導体圧力センサ
絶縁抵抗
DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間