- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- ウォーキングメジャー
- コロコロ測量のおすすめ人気ランキング
コロコロ測量のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「コロコロ測量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードメジャー」、「距離計 ローラー」、「測量」などの商品も取り扱っております。
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質
本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ。車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ
5桁
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)
159
全長(mm)
約720~1000
付属品
キャリングケース
電源
単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約900
測定単位
最小0.1m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲
10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)
140
長さ(mm)
(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番
479-9101
質量(g)
460
表示桁数
5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離
10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)
318
伸長(m)
1020
材質(車輪)
ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)
縦520×横410×奥150
本体質量(g)
1834
材質(柄部)
鉄
カウンタ
6桁
折りたたみ寸法(mm)
530
誤差
実際長の±1%
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲
10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)
320
長さ(mm)
(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番
336-8530
質量(g)
1750
表示桁数
5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)
10
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
510~990
質量(g)
2840
タイプ
1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
945×320×96
最小単位(cm)
10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
トラスコ品番
161-4391
長さ(mm)
縮長~全長:510~1060
全長(mm)
510~1060
測定範囲
1cm~999.99m
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
610
表示桁数
5
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲
1cm~1km
車輪径(Φmm)
約100
伸縮サイズ(mm)
500~1070
トラスコ品番
756-7618
質量(g)
465
精度(%)
誤差1以下(10mで10cm)
表示単位
1cm
カウンタ
5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲
5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)
190
全長(mm)
725~1017
仕様
防塵防水IP54相当
トラスコ品番
385-7263
質量(kg)
1.1
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数
6
測定誤差
±0.5%
オートパワーオフ
最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定
測定範囲
10cm~10km
全長(mm)
1000
全縮(mm)
500
測定桁数
5桁
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)
160
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差
±0.5%
オートパワーオフ
最後に操作又は静止後約5分
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1560
ホイール直径(Φmm)
約210
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約450-970)
カウンタ
1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)
1080
ホイール直径(Φmm)
約100
測定誤差
±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)
三段伸縮式(約440-960)
カウンタ
2桁(cm表示)、3桁(m表示)
アズワン品番
64-4374-06
最小単位(cm)
1
最大測定距離(m)
999.99
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲
1cm~1km
車輪差(mm)
60
伸縮範囲(mm)
390~830
質量(g)
400
表示桁数
5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
用途距離の測定
車輪径(Φmm)
約100
測定範囲(m)
0~999.99(約1km)
仕様
付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付
質量(g)
約530
伸縮範囲(mm)
約500~1080
最小読取値
1cm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)
20
伸縮サイズ(mm)
510/990
質量(g)
800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×200×117
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
表示桁数
5
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)
318×1000×140
質量(g)
2100
収納時寸法(mm)
318×540×210
測定精度(%)
±0.1
保管温度範囲(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
【ホイール】1000
動作温度範囲(℃)
-20~50
測定距離(m)
0~9999.99
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付
用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
車輪径(Φmm)
320
測定範囲(m)
0.1~99999.9
仕様
スタンド付
質量(kg)
1.8
目盛
10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
方式
折りたたみ式
アズワン品番
65-0539-75
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷