- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- コンクリート ネジ プラグのおすすめ人気ランキング
コンクリート ネジ プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新429件の「コンクリート ネジ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カール アンカー」、「鉛 カールプラグ」、「エビネイル」などの商品も取り扱っております。
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
6
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
仕上
ステンレス
適合材
コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材
ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
材質
鉄
表面処理
高耐食メッキ
頭部形状
トラス
仕上
ラスパート
適合材
コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。
材質
ナイロン6(PA6)
軽くて丈夫なプラスチック製。
軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ
十字穴番号
No.2
適合材
コンクリート
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)
スチール製
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。
内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質
ナイロン
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質
プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材
モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部
トラス
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
適合材
コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質
樹脂
適合材
ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック
用途コンクリート用ビス
材質
鉄
表面処理
ラスパート処理
適合材
コンクリート
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)
ナイロン製
適合材
コンクリート・ブロック・ALCパネル
1箱(250本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷