コンクリート 埋め込みボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「コンクリート 埋め込みボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートボックス」、「壁埋め込み ボックス」、「小判塗代」などの商品も取り扱っております。
コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。 埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容 ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1 適合 (水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISタイプです。 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 3分スタット付 種類 1コ用・13ミリカバー 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 側面ノックアウト G22(C25)用×5、G16(C19)用×2 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
629 税込692
当日出荷

電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト 16(19)×4。22(25)×4 上面ノックアウト 22(25)×2。16(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質 鋼板製 板厚(mm) 2.0 仕上 電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)コンクリートボックス
ノックアウト2個中形四角浅形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×22、16×16×16
寸法H(mm) 44±0.8
1個
159 税込175
3日以内出荷

1セット(50個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質 耐衝撃性樹脂(HI) 仕様 アルミ箔付 グレー 種類 1個用 側面ノックアウト 22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
339 税込373
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)