コンクリート 壁 棚 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「コンクリート 壁 棚 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート フック」、「壁 棚 取り付け」、「コンクリート壁フック強力」などの商品も取り扱っております。
一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。 シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。 取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具 L型棚受け
1セット(2個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質 スチール製 幅(mm) 23 高さ(mm) 32 質量(g) 6 奥行(mm) 12 TKG品番 9-0810-0501 TKG品番(2017) 6-0722-0501
1セット(4個)
389 税込428
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 材質 ナイロン・スチール
1パック(2個)ほか
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm) 2 材質 SUS304 付属品 ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具 L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

コンクリート用フック
安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス 付属品 フック:2個●釘:4本 アズワン品番 64-5247-57
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。 樹脂製なので、水拭きできて清潔です。 インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです) 玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。 リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。 洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど 付属品 本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書 材質 棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線 耐荷重(kg) 2(静荷重/静止状態での荷重) 取付場所 壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群! 振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません 同一箇所に複数回ネジが効きます 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 材質 ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) 耐荷重(kg) 35
1セット(6mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK
アソート 制限体重(kg) 5
1パック(2個)
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上 アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 100 奥行(mm) 250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm) 25 板厚(mm) 3 取付穴数 6 棚受け金具 L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 取付穴数 4 取付穴径(Φmm) 4 棚受け金具 L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上 SUS304/サテン 棚受け金具 L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質 鋼/白粉体塗装 棚受け金具 L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質 SS400相当 棚受け金具 L型棚受け 取付穴径(Φmm) 4 取付穴数 4 仕上 粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)