- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コンクリート 撹拌機のおすすめ人気ランキング
コンクリート 撹拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「コンクリート 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートハンドミキサー」、「手動 ミキサー」、「コンクリートミキサー」などの商品も取り扱っております。
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
六角対辺(mm)
8
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])
0~550
スクリュー径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.4
付属品
Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質
モルタル
アズワン品番
64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
約2
周波数(Hz)
50/60
外径×全長(mm)
かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
定格時間(分)
30
電源コード式電動かくはん機!
二重安全ロックスイッチ使用!
カーボンブラシ12個付き!
スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!
材質
スチール・ナイロン樹脂
幅(mm)
810
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
195
奥行(mm)
325
電源(V)
単相・交流:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6段階、200~750
絶縁方式
二重絶縁
スクリュー径(Φmm)
120
定格時間(時間)
約8
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
中速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ
質量(kg)
2.5
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
9.3
電源(V)
単相・交流 100
消費電力(W)
860
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1000
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)
単相100(50/60Hz)
付属品
移動車輪
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)
約200~700(回転/分)
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)
50
出力(kW)
0.2
モーター出力(kW)
0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
25/30
トラスコ品番
463-0246
全長(mm)
800
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
全幅(mm)
540
全高(mm)
900
深さ(mm)
520
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)
890
質量(kg)
2.7
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×90×138
対応材質
漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)
0.9
対応材質
コンクリート、モルタル
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)
500
質量(kg)
26
高さ(mm)
710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)
245
奥行(mm)
960、ドラム:500
容量(L)
混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
23
対応材質
コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)
ドラム:Φ225
ドラム容量(L)
63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷