コンクリート 表面 研磨のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
154件の「コンクリート 表面 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 研磨ペーパー」、「コンクリート研磨機械」、「モルタル研磨」などの商品も取り扱っております。
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度 24 砥材 シリコンカーバイド 研磨材の構造 サンドペーパー 羽根枚数 62 適合材 コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm) 205 幅(mm) 75 厚さ(mm) 50 材質 C 硬さ 中硬 適合材 コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ サーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 10000 研削砥石寸法(mm)(外径) 125(オフセットダイヤモンドホイール) 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 253 全長(mm) 479 仕様 二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能 付属品 オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ 質量(kg) 4.5
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適! 砥粒 C 最大回転数(min-1[r.p.m]) 12000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材 炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層厚さ(mm) 5.5 仕様 乾式 付属品 15Φmmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 チップ幅(mm) 14 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。 外径(Φmm) 100 羽根の長さ(mm) 25 粒度 #24 付属品 15mm穴用アダプター付(1箱に10個) トラスコ品番 299-4356 砥材 シリコンカーバイト 質量(g) 800 穴径(Φmm) 16 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 最高使用周速度(m/s[m/min]) 71.2[4270] 羽根枚数 45 適合機器 ディスクグラインダー 適合材 コンクリート、石材、ガラス、瓦 質量(g/枚) 80
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm) 115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm) 25 トラスコ品番 355-6166 全長(mm) 195 質量(g) 107 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(刃) 超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15.9 種別 4形 砥材 CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13700 最高使用周速度(m/s) 71 接着剤 フェノール
1袋(10枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様 二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品 ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm) 308 消費電力(W) 720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径) 100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径) 15 胴径(Φmm) 56 カーボンブラシ呼び番号 408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。 対象 石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材) 材質 研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×25×50 材質(スポンジ) ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm) 150×50×25 砥材 C 粒度 20
1本
899 税込989
当日出荷

ディスクに腰があり、柔らかく被研磨物の形状によくなじみます。溶接作業前後の酸化物、汚れの除去やコンクリート成形パネルの汚れ落としなどにご利用いただけます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 柔軟性に富み、適度な腰があり金属の形状によくなじみます。 ストレートグラインダーにてお使いください。
用途ステンレス溶接後の変色部除去 原発定修時のステンレス配管クリーニング 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 8 粒度 120 砥材 S(シリコンカーバイド) 仕様 特殊ナイロン不織布 トラスコ品番 382-7003 適合ツール 低速ストレートシャフトグラインダー(6000rpm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6000 グレード XCS
1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途コンクリート・石材研磨 粒度 #24 寸法(mm) 50×6.35 適合材 コンクリート・石材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm) 150×230 砥材 ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃) 90
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)