コンクリートスライドブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「コンクリートスライドブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドブロック 400」、「スライドブロック500」、「コンクリート エアコン 架台」などの商品も取り扱っております。
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質 (ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品 ボルトセット付 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm) 70 幅(mm) 80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 110 高さ(mm) 100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宅ロウ 宅配ボックス3847 レール付ベースブロック L450セット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション 種類 レール付ベースブロック L450セット セット内容 六角ボルトW3/8×L50全ネジ(ステンレス)×4個/平ワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/スブリングワッシャーW3/8(ステンレス)×4個/六角ナットW3/8(ステンレス)×4個
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm) 180 高さ(mm) 120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 (ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm) 30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質 PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110 寸法H(mm) 100 許容面荷重(N[kgf]) 7840[800]
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 100 幅(mm) 110
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm) 100 材質 (ブロック部)モルタル 最大積載量(kg) 200
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様 どぶメッキダクターレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg) 3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様 ゴムシート付 寸法W1(mm) 120 寸法W2(mm) 110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)