コンクリートテストハンマー用テストアンビルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「コンクリートテストハンマー用テストアンビル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート厚 測定」、「インパクトハンマー」、「放電記録紙」などの商品も取り扱っております。
マイゾックステストアンビル
用途テストハンマーの精度管理
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コンクリートテストハンマーの精度を確保するためのもので点検または検定に使用します。 付属品 収納ケース トラスコ品番 853-4607 材質 特殊合金 質量(kg) 16 反発度 80±2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容 本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 1.5 衝撃エネルギー 0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2) 5~496
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg) 3 タイプ 指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg) 3.3 タイプ 記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定 質量(kg) 4.0 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)ハンマーシート
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。 穴間隔(mm) 35 材質 ユポ紙 サイズ A4
1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに 仕様 1組(5枚入) 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 297×210×0.8 質量(g) 40 穴径(Φmm) 15 マイゾックスコード 216610
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

石膏などの試験用の振り子式テストハンマー 石膏などの試験用に、衝撃エネルギーを抑えた振り子式テストハンマーです。反発硬度から、コンクリートの圧縮強度(N/mm2)を推定する非破壊式コンクリート試験器です。
セット内容 本体、砥石、収納ケース 質量(kg) 2.6 ケース寸法(mm) 240×200×70 衝撃エネルギー 0.88Nm 強度測定範囲(N/mm2) 0.2~5
1台
7,490 税込8,239
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
用途コンクリートの強度測定 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品 砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg) 3.3 タイプ 記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2) 5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品 砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番 853-4609 寸法(mm) 103×109×355 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式 液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式 測定対象 普通コンクリート 衝撃エネルギー 2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2) 10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構 ばね式 反発度 (標準アンビル)80±2
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

用途コンクリートの強度測定 強度測定範囲(N/mm2) 10~70
1個
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。 材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。 シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。 操作は5カ国語の言語で行えます。 損傷部分の検出。 データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。 コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。 損傷部分の検出。 自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。 測定範囲 10~70N/mm2圧縮強度 測定精度 ±0.2R 表示部 測定値5000個分に相当する記憶容量 サイズ(mm) 128×128(LCD画面) インターフェイス RS-232Cポート。測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア 温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) 1.5(電池6個により60時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 325×295×105 質量(kg) 3 再現性 ±0.5R 仕様 ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量。インパクトエネルギー/2.207Nm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様 測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g 使用環境温度(℃) 0-40 使用環境湿度(%) ≦80RH 衝撃エネルギー 2.207Nm
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品 砥石、収納ケース トラスコ品番 853-4608 寸法(mm) 55×55×355 質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) 0~40 表示方式 スケール目盛読み取り式 測定対象 普通コンクリート 衝撃エネルギー 2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2) 10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構 ばね式 反発度 (標準アンビル)80±2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ 最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm) ±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm) 40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃) -10~50 保管温度範囲(℃) -20~70 周囲温度(℃) 0~35(推奨充電) 電源 プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2 連続使用時間(時間) 約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能 IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×112×231 質量(kg) 0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。 付属品 砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース トラスコ品番 853-4610 寸法(mm) 103×109×355 質量(kg) 1.8 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式 液晶(LCD)デジタル表示 測定対象 岩盤 衝撃エネルギー 2.207N・m 強度測定範囲(N/mm2) 50~194(圧縮強度) 打撃機構 ばね式 反発度 (標準アンビル)82±2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷