- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- コンクリートボックスのおすすめ人気ランキング
コンクリートボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新250件の「コンクリートボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 埋め込みボックス」、「鉄製 ボックス」、「四角コンクリートボックス」などの商品も取り扱っております。
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
102×102
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
ノックアウト2個中形四角浅形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×22、16×16×16
寸法H(mm)
44±0.8
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色
ブラック
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
材質
鋼板製
種類
八角
表面処理
黒色カチオン電着塗装
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
●電着塗装(黒色)されています。
色
電着塗装/黒
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×3
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
電着塗装(黒色)されています。
色
電着塗装/黒
側面ノックアウト
16(19)×4。22(25)×4
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×3
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
板厚(mm)
2.0
側面ノックアウト
G16(C19)×1またはG22(C25)×1
ノックアウト2個大形四角深形。ノックアウトの配置によるボックスの種類:16×22、22×28、22×22×22
寸法H(mm)
54±0.8
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
(深Ⅰ形)。JIS C8435
深さH(mm)
54
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×1
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
側面ノックアウト
22(25)×6。16(19)×2
上面ノックアウト
22(25)×2。16(19)×1