コンクリート基礎のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
335件の「コンクリート基礎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール基礎」、「コンクリート アンカーブロック」、「コンクリート基礎 ブロック」などの商品も取り扱っております。
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質 (ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg) 約17 深さ(mm) (インサート)25 適合ボルト径 M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg) 3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート 質量(kg) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg) 約7.8(1個あたり) タイプ 150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)110 材質 コンクリート 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
材質 ブロック部:コンクリート 質量(kg) 19.5
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg) 3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)約85 材質 コンクリート 寸法(mm) 【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg) 約3 高さ(mm) 60 外寸(mm) 【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm) 約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷