- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定関連サービス
- 測定・測量機器レンタルサービス
- コンクリート構造物診断機のおすすめ人気ランキング
コンクリート構造物診断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「コンクリート構造物診断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート厚 測定」、「電位測定装置」、「分析機器」などの商品も取り扱っております。
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ
最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)
±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)
40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)
-10~50
保管温度範囲(℃)
-20~70
周囲温度(℃)
0~35(推奨充電)
電源
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
連続使用時間(時間)
約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能
IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×112×231
質量(kg)
0.64(乾電池使用時)
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース
寸法(mm)
105×172×68
測定範囲
0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ
質量(g)
約990(バッテリー)
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定方式
Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗
表示
3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力
分解能
0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ
機能
ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)
使用電源(V)
1.5(アルカリ電池×2)
電池寿命(時間)
1回の充電で:約5以上
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)
質量(g)
1065(内部充電式電池含む)
使用温度範囲(℃)
-20~50
表示
320×240・TFT・LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×68×105
連続使用時間(時間)
約5(1200Vパルス)
使用電源
6×AA 充電式電池
測定範囲(μs)
0.1~9999.9
コネクタ
BNC/BNC
コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能!
CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!
仕様
【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能。【測定データ】記録可能データ数約50万データ。【連続測定時間】12時間
セット内容
本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)
寸法(mm)
108×169×42(突起を含まず)
質量(g)
(ハンマー)380
電源
単3形アルカリ乾電池4本
測定時間
2msec
サンプリング速度
0.5μesc
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様
【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容
本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)
220×97×120
測定範囲
(最大)150mm
電源
単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間
約5時間
測定間隔
(最小)40mm
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用
質量(kg)
1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)
コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様
サンプリング速度/0.5μs
セット内容
本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(g)
190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×202×46
測定時間
2ms
連続使用時間(時間)
8以上
NETIS番号
HK-060013-V
仕様
サンプリングレート:45454サンプル/秒、テストごとのサンプル取得数:4545サンプル/回
セット内容
本体、変換ケーブル、接続ケーブル、USBメモリ(インストールソフトウェア挿入済)、USB接続ケーブル、タブレットPC、ACアダプタ、電源ケーブル、設置アダプタ、簡易取扱説明書
質量(kg)
2.27
測定範囲
81mm~1.8m
周波数(Hz)
最大ナイキスト:22700
ケーブル長(m)
0.91
測定精度(%)
±2%(深度校正済の場合)
周波数設定分解能
10Hz
壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途10.8Vスライドバッテリ専用
質量(kg)
1(バッテリ含まず)
探知物検出深度(mm)
コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
あと施工アンカーボルトの健全性検査
プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知
トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査
ナットの緩みの検知
セット内容
タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース
質量(g)
ハンマー:420
電源
USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存)
測定項目
【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー
本体寸法(mm)
105×42×12(突起、クリップを含まず)
測定時間
2ms
制御出力
USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用
測定対象
M12~M20
入力信号
DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力
サンプリング
時間:0.5μs
記憶容量
使用するPCのハードディスク容量に依存
コネクタ
入力:LEMO 4芯 PCA.OS
サービス分類
レンタル
1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に
電源
単3形アルカリ乾電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×143×32
計測単位
mm
電池寿命(時間)
連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時)
計測頻度
シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒
計測方式
超音波パルス反射方式
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク
質量(kg)
3
タイプ
指針読取式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)
210×153×90
質量(g)
880
測定範囲(mm)
40-820
電源
単三電池(LR6)x6個
測定精度
±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)
メモリー
32000件テストデータと4000組コンポーネント
ディスプレイ
大型グラフィックディスプレイ
使用環境温度(℃)
-10-40
使用環境湿度(%)
≦90RH
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。
市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に
付属品
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
質量(kg)
3.3
タイプ
記録式
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約54×355 (記録部)幅約140
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用
セット内容
本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ。探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表
質量(g)
約370
測定範囲(mm)
0.5~6.0(探触子、測定対象による)
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露なきこと)
測定方式
超音波パルス反射方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×155×28
表示分解能
0.01mm
連続使用時間(時間)
約10
使用電源
単3形アルカリ乾電池×2本
探触子
2C15N-DL
音速範囲
500~9999m/sec
測定精度(mm)
±0.1
インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上!
コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式
衝撃弾性波法
対象
コンクリートの厚み
測定範囲
厚さ:8cm~1.8m
測定精度(%)
2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時)
周波数設定分解能
10Hz
本体質量(kg)
約2.27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約134×135×76
ケーブル長(cm)
91
セット内容
CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定
質量(kg)
4.0
強度測定範囲(N/mm2)
10~70
岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。
岩盤の変形係数の推定。
岩盤の静弾性係数の推定。
乾燥一軸圧縮強度の推定。
岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容
本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
1.5
衝撃エネルギー
0.225kgm(2.207Nm)
強度測定範囲(N/mm2)
5~496