- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- コンクリート用振動ドリルのおすすめ人気ランキング
コンクリート用振動ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「コンクリート用振動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート穴あけ電動ドリル」、「コンクリート ハンマー ドリル」、「振動ドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工
8Φ
穴あけ能力(mm) 木工
20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート
10Φ
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
チャック把握範囲(Φmm)
1~10
打撃数(min-1[回/分])
0~41600
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)
450
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
292×185
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様
二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式
二重絶縁構造
首径(mm)
43
質量(kg)
1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
打撃数(min-1[回/分])
0~49600
チャック能力(mm)
最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
7.5
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
質量(kg)
1.7(コードを除く)
付属品
サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ
適合機種
振動ドリル
材質
(刃部)超硬チップ
被削材
コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
シャンク形状
ストレートシャンク
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
2~13
打撃数(min-1[回/分])
0~44800
回転数(min-1[r.p.m])
0~2800
電源(V)
単相100
電流(A)
7.2
消費電力(W)
680
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
422-7719
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに
穴あけ能力(mm) コンクリート
19
穴あけ能力(mm)コアビット
-
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
打撃数(min-1)
0~46800
電源(V)
単相100
電流(A)
7
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
長さ(mm)
299
付属品
チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
質量(kg)
1.75
トラスコ品番
379-9204
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~48000
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
全長(mm)
296
付属品
チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)
1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状
用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
材質
(刃部)超硬チップ
適合機種
振動ドリル
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
10×90
穴あけ能力(mm)
木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
22
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
225
仕様
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力
21段階
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
22[224]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×53×183
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
ストレートシャンク
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
シャンク
ストレート
適合電動機
振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種
軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
SDSplus