コンクリート階段 滑り止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「コンクリート階段 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ノンスリップ」、「外階段ノンスリップ」、「階段 ノンスリップ コンクリート」などの商品も取り扱っております。
粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。 質量(g) 200 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m) 2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様 粘着剤付 材質 硬質PVC+軟質PVC 幅(mm) 36 厚さ(mm) 3 ブラウン 高さ(mm) 10.5
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様 【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番 EA944DH-13 材質 プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×105 容量(kg) 1 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分) (20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別 非危険物 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2) 約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分 スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途 鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間) 夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 特性 スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用 スベラーズ
多少の凸凹にもしっかり密着。転倒・転落・スリップ事故を防止! 雨で濡れる場所やすべりやすい材質の面には特に有効です。 やわらかアルミベースだから凸凹面にそって密着! はく離フィルムをはがして貼るだけ!!
用途鉄板やコンクリートの階段に 玄関アプローチのタイル地に 脚立やハシゴに 主な用途 滑り止め用
1巻(1m)ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
全長(mm) 670 材質 (笠木)両面テープ付軟質樹脂
1セット(14本)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様 【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番 EA944DH-12 材質 プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×105 容量(kg) 1 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分) (20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別 非危険物 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2) 約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分 合成樹脂塗料(水系) タイプ 床用塗料 塗り面積(m2) 約2~3 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 耐用年数(年) 約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプ シリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の凸凹でもしっかり密着。コンクリートやタイル、鉄階段、石材などに貼り付けできます。転倒、転落、事故防止。
用途コンクリートや鉄製の階段、玄関アプローチ、脚立やハシゴのスリップ事故防止
1巻ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕上 ヘアライン 長さ(m) 2 材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 穴の有無 穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上 シルバー 長さ(m) 2
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
シルバー 厚さ(mm) 2.3 幅(mm) 38 穴径(Φmm) 4 上部穴径(Φmm) 9 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/20mm) 150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)