コンセント オンオフのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「コンセント オンオフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ スイッチ」、「電源タップ 30cm」、「コンセントボックス」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 コンセント個数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ有無 あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g) 42 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 アース端子 × 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 4500 制限電圧(V) 330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質(本体) 難燃性PBT 質量(g) 約49 スイッチ LED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 定格電流(A) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×61×40 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 50 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×33×55 機能 シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー アース端子 × マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
ホワイト スイッチ 個別スイッチ (LEDランプ) 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 2
1個
599 税込659
当日出荷


キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×35×23.6 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,570 税込1,727
当日出荷