コンセント スイッチ付き 2口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
180件の「コンセント スイッチ付き 2口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「節電 コンセント」、「スイッチ コンセント ランプ付き」、「過電流防止 タップ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
ホワイト スイッチ 個別スイッチ (LEDランプ) 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 2
1個
599 税込659
当日出荷

耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ
用途屋内専用 仕様 1500Wまで 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A コンセント個数 2 機能 耐雷サージ アズワン品番 64-4373-82
1個
854 税込939
当日出荷

雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P ホワイト 材質(本体) 難燃性PBT 質量(g) 約49 スイッチ LED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 定格電流(A) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×61×40 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
539 税込593
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 コンセント個数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ有無 あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機節電タップ
個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します 過電流防止ブレイカー搭載
ホワイト スイッチ 個別スイッチ (LEDランプ) 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 4
1個
879 税込967
当日出荷

通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W) 1500 プラグ形状 L型 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V
プラグ形状 2P コンセント形状 2P コンセント個数 3
1個
1,328 税込1,461
当日出荷

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 雷サージ軽減素子内蔵 一括集中スイッチ、過電流防止ブレーカー付き トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格 15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数 3 コンセント形状 2P 機能 発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・雷ガード・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 プラグ形状 L型プラグ 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390
1個
979 税込1,077
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g) 42 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 アース端子 × 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 4500 制限電圧(V) 330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質 ユリア樹脂 質量(g) 70 スイッチ 集中スイッチ 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 2 コンセント形状 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×22.5×70 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 雷ガード 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V) 775 差込口形状 2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V) 470 最大サージ電流(A) 1800 耐雷サージ あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップ。 電源のON/OFFを切り替えられるスイッチがついた雷ガード付きスイッチタップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。 プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 下面に差し込み口が1口あります。 雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 雷ガード・絶縁キャップ付きプラグ・通電表示ランプ ホワイト 材質 本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g) 約61 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×22.5×70 対象地域 日本(日本国外ではご使用いただけません。) スイッチ有無 あり
1個
969 税込1,066
当日出荷

補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ 個別スイッチ 電力(W) 15A 125V 1500以下 コンセント個数 3 適合電線(mm2) ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
989 税込1,088
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.5×35×23.6 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)