- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- コンセント チェッカーのおすすめ人気ランキング
コンセント チェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「コンセント チェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントテスター」、「エレチェッカー」、「ラインチェッカー」などの商品も取り扱っております。
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる!
光と音で判定する電圧チェッカー。
100V・200V判定機能付。
コンセント等の検電テストに。
テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番
858-6306
使用電圧(V)
AC250以下
使用周波数(Hz)
50~60
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V、テストリードとケース間)
耐電圧(V)
2000 1分間(テストリードとケース間)
動作温度範囲(℃)
0~40(RH-80%以下)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。
中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能
活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能
分電盤側に送信機が不要
検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能
持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ
バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です)
検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能
接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合
【電路】対地電圧150V以下の低圧電路。、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz]
耐電圧
AC1500V(充電部-外郭間)
使用周囲温度(℃)
-10~40
絶縁抵抗
3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。
付属品
テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
0~40
耐電圧
AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)
使用電圧(V)
AC100
使用周波数(Hz)
50~60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vで刃とケース間)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
付属品
8218(3P/2P変換アダプタ)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)。EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40)
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分)
使用温湿度範囲
-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
212×56×36
アズワン品番
64-8577-91
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる!
音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。
調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。
電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。
導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様
最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω
長さ(mm)
300(テストリード)
質量(g)
41(送信器)、約100(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器)
使用電池
006P(9V)
最大消費電力(mW)
360
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容
活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)
(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力
(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示
(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)
(送信器)5
感度
(探査)感度調整ボリューム
機能
導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池
(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示
(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号
信号電流による磁束検出
絶縁耐力
(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)
(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
コンセントの回路探査に威力を発揮!
検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性
100V/200Vコンセントに対応
探査結果をLEDとブザー音でお知らせ
国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠
携帯ケース付
付属品
コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書
電源
接続した電源ラインから受電
適合規格
IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
試験電圧
100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz)
消費電流(mA)
(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分
電池
角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容
活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×45×200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格
測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)
50/60
動作表示
赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ
約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品
コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)
860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容
活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード
寸法(mm)
【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31
出力
【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動
使用電池
【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2
動作表示
【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動
付加機能
【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V
出力信号
【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出
絶縁耐力
【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)
【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
質量(g)
約98
消費電力(W)
1以下
定格電圧(V)
AC100、50/60Hz
測定精度
消費電力:±5%W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×66×32
定格入力電力
最大1500W(15A)
測定可能電力範囲(W)
負荷電力:5~1500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様
配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V
付属品
収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)
寸法(mm)
送信器:86×135×38、受信器:35×187×29
出力電圧
23Vp-p
表示
導通状態:SCAN_LED点灯
機能
電池交換お知らせ、オートパワーオフ
使用電池
送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)
使用温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示
LED(赤)
クランプ径(Φmm)
24
判定方法
10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷