- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- コンセント 埋め込み ボックスのおすすめ人気ランキング
コンセント 埋め込み ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「コンセント 埋め込み ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 埋め込みボックス」、「電気 裏 ボックス」、「埋込コンセントボックス」などの商品も取り扱っております。
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
-
適合規格
(PS)E
仕様
適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
付属品
タッピンねじ付
深さ(mm)
45
適合壁厚(mm)
2~40
最少必要な壁裏空間(mm)
52
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別
1ヶ用
適合
大角形用
適合配管
TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格
(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
適合
(プレートセット)DUN1200K。(エクステンダーセット)DUN1100
セット内容
ボックス、ベース枠、スペーサ本体、水平高低調整枠、スペサー蓋、スポンジ(粘着材付)、ベース枠固定ねじ(M4)4本、水平固定調整ねじ(M5)4本、アースねじ
寸法A(mm)
117
寸法B(mm)
228
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
C型
用途石膏ボード用
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用