- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- コンセント南京錠のおすすめ人気ランキング
コンセント南京錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「コンセント南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット抜け防止」、「コンセント ほこり カバー」、「ケーブル抜け止め」などの商品も取り扱っております。
電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック
キー式
材質
錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
寸法A(mm)
2.8
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
17.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
呼称
15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして
材質
PP
ロック
キー式
仕様
スペアキー1個付
材質
ポリプロピレン
質量(g)
54
日本緑十字社品番
195050
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番
403-7774
材質
ポリカーボネート
質量(g)
23
寸法A(mm)
46.4
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
15.2
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
41.1
寸法C(mm)
26
寸法G(mm)
7.9
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
抜け止埋込コンセント
種類
埋込コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
材質
鉄
種類
抜け止めスナップピン
表面処理
三価ホワイト
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質
ポリプロピレン(PP)
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。
日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。
部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。
取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容
ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚
材質
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒)
質量(g)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4
寸法(幅W×高さH)(mm)
ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30
対応機種
電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm)
アズワン品番
64-0908-36
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)”
カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。
室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。
使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。
ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。
難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します
材質
ABS樹脂
適合
2Pコンセント
商品タイプ
キャップタイプ
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種
8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)
真鍮
ロック
キー式
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)
真鍮
種類
同一キー
キー数
3
ロック
キー式
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ(BU150R)
適合機種
BU150R
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用