- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- コンセント用 金具のおすすめ人気ランキング
コンセント用 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新607件の「コンセント用 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 固定 金具」、「OAタップ 固定」、「気密コンセントカバー」などの商品も取り扱っております。
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別
DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色
ブラック
適合器具
DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥989
税込¥1,088
31日以内出荷
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。
1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。
取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。
コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質
SPC
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
1.2
適合レール
IEC35mmレール
サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。
適合機種
サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)
セット内容
金具2個、タップ固定用ネジ2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×21×23
アズワン品番
64-0856-80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(本体)
鋼板製
寸法t(mm)
1.2
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
C型
用途石膏ボード用
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格
JR標準仕様品
板厚(mm)
3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品
十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)。サイズ/M4×40/2本。メッキ/3価クロメート
適合
(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質
PVC
寸法(mm)
130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色
グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
クロロプレンゴム
適合
コンパクト21(露出・半埋込両用形用)。BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。
また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様
RoHS対応品(3C)
適合
コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)
材質(本体)
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.05MB)
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線
Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
仕様
取付金具付
幅(mm)
29.5
奥行(mm)
73.5
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
口数
18
入力プラグ
NEMA L5-20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
2P15A125VE付