コンタクトジョーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
42件の「コンタクトジョーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョーズ」、「ブレスト」、「ブレスト 工具」などの商品も取り扱っております。
川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
1袋(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 130 質量(g) 28 定格電圧(V) 1000 定格電流(A) 20 最大開口(mm) 20 アズワン品番 64-7909-12 プラグ径(Φmm) 4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷


コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種 KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm) 152 質量(g) 41 定格電圧(V) 600 定格電流(A) 5 最大開口(mm) 30 アズワン品番 64-7909-14 プラグ径(Φmm) 4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

全長(mm) 170 質量(g) 225 定格電圧(V) 1000 定格電流(A) 32 最大開口(mm) 12 アズワン品番 64-7909-13 プラグ径(Φmm) 4
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm) 250 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.1スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様 LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品 1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 1.5V R03単4電池3本 表示 ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA) 通常時(テストリードオープン時):約1.5。通常時(ブザー鳴動時):約27.0。LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0。LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧 電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH) 80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール サイズ S リード線 0.1sq 全長(mm) 500 通電電流(A) 2(最大) DC12 耐電圧(V) (絶縁)AC1,000(1分以上) クリップ U-0101
1袋(6色×6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 色 = 赤。許容電流値 = 20A。定格電圧 = 1kV。コンタクト材質 = ニッケルめっき。チップサイズ = 19mm。長さ = 137mm。コネクタ タイプ = フッククリップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

ザイコア・インターナショナル・インクブレストラップ(インプラント保定用)
術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。 柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。 丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質 パワーネット サイズ フリー タイプ インプラント保定用マンモバンド 洗濯方法 洗濯○(冷水・手洗い) 松吉医科器械コード 24-3455-01
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

I0R500用クリッリード
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.07 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷