コンタクト端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
7,063件の「コンタクト端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンタクトピン」、「端子」、「ケーブル かしめ」などの商品も取り扱っております。
仕様 ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 24AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジング。シリーズ = Mini-Fit。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 5556。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ハウジング:XHシリーズ 材質 りん青銅 タイプ 標準 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 電線被覆外径(mm) 1.2~1.9 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール
仕様 ジェンダー = メス。併用 = AMPSEALコネクタハウジング。シリーズ = AMPSEAL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷


仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート タイプ コンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応 適用領域 ワイヤーケーブル
1パック(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様 ジェンダー = メス。併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジング。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジング。シリーズ = PA, PBV, PHD。最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 26AWG。最大ワイヤサイズAWG = 22AWG。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +85℃。JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 9極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様 コンタクト数 = 9。行数 = 2。ジェンダー = オス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 30mm。深さ = 24mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MIC マークⅡ プラグ ハウジング
マルチブル・インターロック・コネクタ(マークⅡ)
形状 プラグハウジング 自然色
1パック(10個)ほか
869 税込956
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6 仕様 RoHS対応品
1セット(100個)ほか
359 税込395
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様 コンタクト数 = 13。行数 = 2。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = マルチインターロックマークIIコネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 40.1mm。幅 = 15mm。深さ = 26.5mm。ハウジング材質 = ナイロン、樹脂。。MICレセプタクル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259 税込285
当日出荷


基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)