コンテナ 運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
214件の「コンテナ 運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運搬車」、「アルミ製 2輪車」、「作業用一輪車」などの商品も取り扱っております。
軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 535 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg) 100 全高(cm) 69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番 239-4685 質量(kg) 14.5 容量(L) 56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1110×525×710 均等荷重(kg) 100 タイヤタイプ 空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

最大積載量(kg) 100 荷台寸法(幅)(mm) 535 タイヤタイプ エアータイヤ(13×3T) ガード幅(mm) (内寸)600~800
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg) 100 質量(kg) 7.3 荷台寸法(長さ)(mm) 1130~1330 荷台寸法(幅)(mm) 535
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg) 50 トラスコ品番 485-0157 材質 本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg) 6.4 荷台寸法(長さ)(mm) 530 荷台寸法(幅)(mm) 370 タイヤタイプ 250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応) 対応 引き手高さ(mm) 800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質 本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg) 80 タイヤサイズ 20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様 グリップ付 材質 本体/アルミ 最大積載量(kg) 80 荷台寸法(長さ)(mm) 860 荷台寸法(幅)(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg) 50 材質 アルミ合金 質量(kg) 8.6 全高(mm) 850 荷台寸法(長さ)(mm) 800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm) 600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ 8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様 組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ トラスコ品番 467-5801 材質 荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm) 800 幅(mm) 700 高さ(mm) 320 ハンドル高さ(mm) 900 組立時間 1人20分 適合ストッパー - ブレーキ/ストッパー あり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

扱いやすい平台一輪車
材質 アルミ 本数 (タイヤ数/本)1 タイヤタイプ 13×3Nノーパンク 最大使用荷重(kg) 100
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様 コンテナ1個積み 質量(kg) 9 車輪径(Φmm) 270 材質(本体) スチール 荷台寸法(幅)(mm) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×640×860 タイヤタイプ ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応 荷台寸法(奥行)(mm) 540
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷