- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ L 折りたたみのおすすめ人気ランキング
コンテナ L 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,157件の「コンテナ L 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り コン」、「トラスコ オリコン」、「収納ボックス 組み立て式」などの商品も取り扱っております。
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
7
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.59
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
329
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
多目的に使用できる折りたたみコンテナーに取っ手が付きました。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
加工
シボ加工有
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
348
外寸法・高さ(mm)
240
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
474
有効内寸法・奥行(mm)
449
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
324
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質
PE
均等荷重(kg)
20
外寸(mm)
520×365×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
耐候性にすぐ優れたPE製。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
再生PE
色
黒
質量(g)
1990
容量(L)
46.7
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×325×295
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×366×305
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。
1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.55
有効内寸(mm)
510×335×190
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
550×370×205
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
600×405×305
外寸(mm)
650×440×327
内寸(mm)
600×405×315
開口部(mm)
587×192
折りたたみ寸法(mm)
650×440×77
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無
なし
トラスコ品番
509-4691
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート
質量(kg)
3.05
耐荷重(kg)
10
適合カード差し
RB120×65
アズワン品番
0-1805-01
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
305
有効内寸法・幅(mm)
492
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。
ワンタッチでコンパクトに折りたためます。
メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.1
有効内寸(mm)
448×320×228
耐荷重(kg)
14
加工
シボ加工有
外寸法・幅(mm)
475
外寸法・高さ(mm)
240
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
外寸法・奥行(mm)
350
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.35
耐荷重(kg)
15
適合カード差し
両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
284
外寸法・奥行(mm)
262
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
254
有効内寸法・幅(mm)
335
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
ロック解除方式で扉を開閉できます。
積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。
短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
有効内寸法・高さ(mm)
305
底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。
段ボール梱包の代替容器に。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)