コンテナシール カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「コンテナシール カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ封印カッター」、「コンテナ カッター」、「シールカッター」などの商品も取り扱っております。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク 適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm) 740 質量(kg) 4 タイプ 替え刃が一組セット可能です。 仕様 本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク 適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工 鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13 最大出力(tonf) 11 本体質量(kg) 8.1 質量(kg) 14.5 切断時間(秒) 約4 セット内容 替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350) トラスコ品番 852-3048 アズワン品番 64-6546-79
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様 被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク 適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予め6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です。
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm) 740 質量(g) 4140 能力(mm) 6
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm) 600 質量(g) 2800 切断能力(mm) (HRB80軟線)10。(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク 適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷