コンテナボックス 大型のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
288件の「コンテナボックス 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス 深型」、「コンテナボックス 100l」、「特大プラスチックケース」などの商品も取り扱っております。
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質 PP フタ なし 底形状 TPタイプ 適合カード差し 4辺5、97、102型 外寸法・奥行(mm) 503 コンテナ種類 ベタ目 ネスティング
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。 抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質 耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン。(線材)ステンレス鋼 フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500,#1000,#1200のみ)
材質 PP フタ なし コンテナ種類 ベタ目
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)大型ラボボックス
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質 PP
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質 ポリプロピレン(PP) フタ 別売 コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パンコンテナー 大型深
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。 材質 PP フタの有無 なし 有効内寸(mm) 599×374×134 外寸(mm) 643×418×162 内寸(mm) 603×378×146 フタ なし 圧縮荷重(N[kgf]) 17640[1800]
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入らない設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。
材質(本体) ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm) 390 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 450
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプ ネスティング可 材質 PP 有効内寸(mm) 658×435 外寸(mm) 773×541×357 内寸(mm) 730×498×345 フタ なし 圧縮荷重(N[kgf]) 5970[610] コンテナ種類 メッシュ
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-42
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質 PP 有効内寸(mm) 461×337×251 外寸(mm) 510×380×271 内寸(mm) 471×347×265 圧縮荷重(N[kgf]) 14700[1500]
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 PP 有効内寸(mm) 1050×596×192 外寸(mm) 1232×766×207 内寸(mm) 1150×696×192 フタ なし 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 10.54(1075) ネスティング高さ(mm) 50
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP 形状 底面:SB(格) (格子リブ) タイプ ボックス:3ツ組可能 有効内寸(mm) 986×683×603 外寸(mm) 1096×793×643 内寸(mm) 1006×703×603 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 93.8(9570) 嵌合商品 サンテナー B#400
1箱(1個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。 また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。 南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。 折り畳み可否 不可 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm) 445
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg) 48 容量(L) 約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1435×815×915 材質 FRP 種類 集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 780 質量(kg) 5.33 高さ(mm) 610 奥行(mm) 460 内寸(mm) 本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570 フタ あり
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)