コンテナボックス 横開きのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「コンテナボックス 横開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 横開き」、「オリコン 横開き」、「コンテナ台車セット」などの商品も取り扱っております。
フタをしても積み重ねが可能です。ロックの操作で長側面扉の半開、全開で使い分けが可能です。ワンタッチロック式扉、短側1面、長側1面付
フタの有無 なし トラスコ品番 509-4691 材質 ポリプロピレン 材質/仕上 本体:ポリプロピレン扉:ポリカーボネート 質量(kg) 3.05 耐荷重(kg) 10 適合カード差し RB120×65 アズワン品番 0-1805-01 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・高さ(mm) 325 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 334 有効内寸法・高さ(mm) 305 有効内寸法・幅(mm) 492
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm) 305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備品や部品の整理整頓に最適な収納ケースです。 天板のたわみを防ぐアルミ補強板内蔵です。 引き出しがスムーズに開閉できる特殊加工が施してあります。
カプチーノ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-175片扉L
フタの有無 なし 仕様 長側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 780×470×488 外寸(mm) 840×540×525 内寸(mm) 780×470×503 開口部(mm) 620×330 折りたたみ寸法(mm) 840×540×150 圧縮荷重(N[kgf]) 19790[2020]
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51片扉
フタの有無 なし 仕様 短側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 492×334×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 492×334×314 開口部(mm) 259×206 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86 圧縮荷重(N[kgf]) 6460[660]
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-76NR片扉L
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。長側扉保持機能:二つ折にする為、下部コンテナー開口部を隠しません。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無 なし 材質 PP 有効内寸(mm) 600×405×305 外寸(mm) 650×440×327 内寸(mm) 600×405×315 開口部(mm) 587×192 折りたたみ寸法(mm) 650×440×77
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51NR片扉
扉開口部を最大限広くしました:従来品より開口部を最大限広くし、内容物が更に取り出し易くなりました。片手で開閉できる扉:簡単ロックなので、片手での開閉ができます。短側扉保持機能:手前に突き出ない構造の為、狭い場所でも作業がし易い。リサイクル可能:全て単一素材(ポリプロピレン)ですので、環境に優しく、リサイクルも容易です。内面フラット形状:内面にフラット部分を多くとることにより内容物を傷つけることがありません。軽量化を実現:メーカー既存品と比較して、軽量化を図っております。(メーカー比15%軽量)
フタの有無 なし 材質 PP 有効内寸(mm) 493×335×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 493×335×314 開口部(mm) 260×216 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部が広く使えてたたんだ衣類も楽に収納できます。 フタが中にしまえるから開口部を広く使えます。
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタックボックス 扉付き
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g) 5300 耐荷重(kg) 全体20、天板:10、底板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×388×305
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-51片扉L
フタの有無 なし 仕様 長側片扉。金属ピン使用 材質 (本体)PP、(扉)PC 有効内寸(mm) 492×334×305 外寸(mm) 530×366×325 内寸(mm) 492×334×314 開口部(mm) 403×190 折りたたみ寸法(mm) 530×366×86 圧縮荷重(N[kgf]) 3920[400]
1個ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
用途製品保管・簡易棚として。 フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン(PP)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 650 耐荷重(kg) 1個当たり約10、積み重ね時約50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。 開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。 アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×460×310 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×336×280 材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 3
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。 クリア 耐荷重(kg) 3、積み重ね時:3 外寸法・奥行(mm) 460 有効内寸法・奥行(mm) 336
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。 材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1260 有効内寸(mm) 335×232×252 外寸(mm) 366×262×272 内寸(mm) 335×232×252 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無 なし 材質 PP 耐荷重(kg) 10 外寸法・幅(mm) 530 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.1MB) 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 336 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)