コンテナラックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
605件の「コンテナラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックコンテナ」、「工場 ラック」、「ミニコンテナラック」などの商品も取り扱っております。
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 22 高さ(mm) 1150 奥行(mm) 280 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 937 段数 大/3、小/4 コンテナ 大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様 組立式、片面式 材質 (アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター 50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理 (アルミフレーム):アルマイト 組立時間 1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管 適合機種 モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555) 材質 PP
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質 PP 底形状 格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 転倒防止金具:無 トラスコ品番 501-5413 質量(kg) 10.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 900×305×600 均等荷重(kg) 40
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様 組立式 材質 本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg) 9 高さ(mm) 635 奥行(mm) 330 容量(L) 大/3.3、小/0.8 間口(mm) 940 段数 3 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 大/2.5、小/1.5 取扱説明書 (0.4MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品 コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質 スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm) 410 奥行(mm) 255 容量(L) 0.8×15個 間口(mm) 560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL 外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 2 取扱説明書
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質 ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です。
用途小物部品の整理 材質 ポリプロピレン 付属品 ジョイント棒4本、名札、名札カバー 最大積載段数 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番 352-6810 材質 コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 43.1 高さ(mm) 1240 材質(本体) スチール(メラミン焼き付け塗装) 奥行(mm) 320 間口(mm) 910 最大積載量(kg) 100 荷姿 組立式 色(本体) グリーン
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。 透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 付属品 ボックス(HK-130T)×30 質量(kg) 35 高さ(mm) 900 材質(本体) スチール 奥行(mm) 320 間口(mm) 852 引出し数 30 材質(引出し) ポリスチレン樹脂 色(本体) ベージュ アズワン品番 64-5299-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 50(棚板1段あたり) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 852×320×900 有効内寸法・間口(mm) W120 有効内寸法・奥行(mm) D250 有効内寸法・高さ(mm) H105
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷


部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様 片面 付属品 引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm) 1474 材質(本体) スチール 奥行(mm) 560 容量(L) 0.8(引出し1個につき) 間口(mm) 671 積載荷重(kg) 2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター) PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg) 160 キャスター径(Φmm) 75 材質(引出し) ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×87.3×99.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm) 310 間口(mm) 920 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 均等積載量(kg/段) 100
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番 368-9948 材質 コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 75.7 高さ(mm) 1420 材質(本体) スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪) ゴム 奥行(mm) 600 間口(mm) 910 キャスター 100mm 自在、自在ストッパー付各2個 最大積載量(kg) 200 荷姿 組立式 色(本体) グリーン キャスター金具 スチール コンテナ種類 (中)VN-2N 84個
1台
179,800 税込197,780
当日出荷


新構造・横揺れに強いマルチプルラック。新色「パールホワイト」を採用。「6点支持方式」
色(本体) ホワイト タイプ 単体 RoHS指令(10物質対応) 対応 アジャスター 樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)