- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- コンテナ白のおすすめ人気ランキング
コンテナ白のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新213件の「コンテナ白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロ舟 白」、「コンテナ」、「コンテナボックス」などの商品も取り扱っております。
多目的に使用できるコンテナです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
質量(g)
470
耐荷重(kg)
全体10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×238×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×186×161
コンテナ種類
メッシュ
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
いろいろ使えるコンテナーバスケット。持ち運びがしやすい広めの持ち手。フタなしのコンテナーはよく出し入れするものの収納にピッタリ。
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
メッシュ
従来製品(注文コード:55136945)と比較し、約30%軽量になりました。
持ち手部分がR構造となっており、手が痛くなりにくい構造です。
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×366×305
色
緑
質量(g)
1400
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
フタ
フタなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
スタッキング
可
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質
PE
均等荷重(kg)
20
外寸(mm)
520×365×305
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
PP製の為、PE製と比較し耐久性に優れており、スタッキングも可能です。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。
材質
PP
色
緑
質量(g)
1950
積載荷重(kg)
20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×315×292
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×308
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
散らかりがちな工具やコード類の収納・保管に便利なコンテナです。
両側の持ち手部分にはバックルがついているので、持ち運びにも最適です。
仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
トラスコ品番
855-6985
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.85
有効内寸(mm)
756×508×402
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
816
外寸法・高さ(mm)
428
外寸法・奥行(mm)
568
コンテナ種類
メッシュ
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
タイプ
スタッキング可
仕様
【底面】水抜き穴24ケ付き
種別
B
材質
PP
質量(kg)
1.35
外形寸法(mm)
535×370×305
有効内寸(mm)
477×320×288
外寸(mm)
535×370×305
内寸(mm)
487×330×298
フタ
なし
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
12.88(1313)
アズワン品番
2-104-01
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
ホームオリコン S30M
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン