- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- コンデンサー 部品のおすすめ人気ランキング
コンデンサー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新14,052件の「コンデンサー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリコン」、「コンデンサー 100μf」、「セラミックコンデンサー 104」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ
KMQ
端子形状
ロングリード
構造
アルミ缶
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
15
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類
電解コンデンサ
定格寿命(時間)
2000
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+105
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-55~+105
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。
定格電圧(V)
DC50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+125
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMQ
端子形状
スナップイン
端子間ピッチ(mm)
10
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
端子長さ(mm)
4
端子数
(補助)0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-25~105
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ
スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式
スルーホール
シリーズ
LXS
構造
シリンダー形
端子の種類
スナップイン
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~105
リードピッチ(mm)
10
仕様
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMS
構造
シリンダー形
端子の種類
スナップイン
定格寿命(時間)
3000
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
リードピッチ(mm)
10
定格電圧(V)
100
種類
フィルムコンデンサ
誘電正接
0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~+85
種類
電解コンデンサ
周波数(Hz)
120
耐久性
規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク
適合
種類
両極性コンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷