コントローラーゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「コントローラーゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中カメラ」、「小型水中カメラ」、「VRゴーグル スマホ」などの商品も取り扱っております。
水深50mカメラの真下まで観察可!高輝度LEDランプ搭載! 上下・水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能です。液晶モニター付制御器部には映像出力端子が付いていますので外部モニターでの観察や、録画機器に接続の記録もできます。
仕様 【ティルト】UP45°DOWN90°。【パン】約330°(視野角360°以上)。【カメラ構造】防水構造(5[kg/cm2]以上)。【制御器構造】防滴構造 セット内容 カメラ本体(FM-4100/ケーブル50m、コネクタキャップ付)、ケーブルリール、コントロール部(ベルト、コネクタキャップ×2付)、電源用ワニ口ケーブル、モニターフード、コンバーター(AC100V→DC12V)、収納ケース 寸法(mm) カメラヘッド:約312×195、制御器:約226×141×70(突出物含まず) 質量(kg) カメラヘッド:約3.5(空中)約0.8(水中)、制御器:約1.3 電源電圧 DC12V±10% 消費電力 約3A以下(ヒューズ内蔵) レンズ f=4.0[mm] F2 撮像素子 1/4"CCDカラー固体撮像素子
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

種類 カメラ本体 レンズマウント M12×P0.5メス センサー CMOS・アプティナ 電源電圧(V) DC5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

待望の超高輝度LEDライト搭載 高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します 小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです 水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます 脅威の水密構造により、水漏れの心配なし 超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します 狭い場所も容易に観察可能! 特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。
水深(m) 最大使用:50 レンズ f=2.9mm(F2) 寸法(mm) Φ51×59(ケーブル含まず) 質量(g) 約100(ケーブル含まず) 材質 樹脂製 撮像素子 1/3"カラーCCD 総画素数 38万画素 解像度 水平:520TV本 最低被写体照度(Lux) 0.035(F1.4) 画角 気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5° ホワイトバランス オート フォーカス 固定(0.2m~) ケーブル 水中:Φ6mm×25m 仕様 アイリス:電子アイリス 電源 AC100VまたはDC12V LEDランプ 12灯(調光付き) セット内容 本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド) サービス分類 レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカードで静止画・録画の保存が可能! サイズがΦ22で細いところもOK!各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます!また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK!
仕様 【カメラヘッド】Φ22、防水仕様(水深10m)、白色KED8灯。【カメラケーブル】Φ6.0/20m(有効長19m)。【カメラ部】NTSC方式準拠、30万画素 セット内容 本体、ACアダプター、USBケーブル、外部出力用ビデオケーブル、SDカード(2GB)、収納ケース 寸法(mm) 118(W)×207(L)×37(H)、リール部:280(W)×310(L)×450(H) 質量(g) 本体380、リール部4400 電源 リチウムイオンポリマーバッテリー、AC100V50/60Hz レンズ 画角:62.5°(対角) 保存形式 静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル)、動画:MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル) モニタ 3.5型TFTカラー液晶 バッテリー稼動時間 2時間の充電で4時間使用可能
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様 (へッドバンド)3方向ゴムバンド式 付属品 レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質 本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック 質量(g) 約248 取付方式 (スマホ)バンド固定式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約178×135×96(バンド部除く) 対応機種 4.0~6.5インチスマートフォン レンズ 非球面光学レンズ 対応 幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり) 機能 ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし 対応寸法(mm) (W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様 ハードバンド式 付属品 ユーザーズマニュアル 材質 本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル ブラック 質量(g) 344 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため 対応機種 4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。 レンズ 非球面光学レンズ 対応 幅約145mmの眼鏡まで対応 適合サイズ 約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm 機能 目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変 取付け方法 フロントパネル開閉式
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず) 質量(g) 約400 材質 VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン 対応機種 VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン 適合サイズ 4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。) レンズ 非球面光学レンズ タイプ へッドバンド:3方向ゴムバンド式 目幅 調整機能:○連動可変 ピント調節 ○独立可変 取付方式 スマホ:フロントカバー開閉式 特性 眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。) 機能 ヘッドホン対応:○ ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 112 最大入力(mW) 20 再生周波数帯域(Hz) 0~20K プラグ Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。 付属品 サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。 保証期間 1年 インピーダンス(Ω) 32
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

平野商会3D-VRグラス
3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。 iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。 手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。 瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。 頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。 頭からずれず煩わしさがありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×135×105 質量(g) 約320 材質 本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート 対応機種 各種スマートフォン(80×160mmまで) セット内容 本体、レンズ拭き、クッション材
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質 アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。寝る前にスイッチを入れれば真冬でも布団あったか。室温センサー、切り忘れ防止タイマー(8時間オートオフ)、ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。ズレ防止用のゴムバンド付。
用途敷きパッド、電気マット、電気カーペットとして。暖房。暖房器具。暖房用品。冬物家電。足元暖房。床暖房。 材質 ポリエステル100% ブラウン 消費電力(W) 75 電源コード(m) (電源側)1.9、(本体側)0.6 保証期間 1年 表面温度(℃) 弱)約30度、(中)約40、(強)約51
1枚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能 リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能 リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載 ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心 リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き 使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個
寸法(mm) リモコン:50×35×15(ブラケット除く) 質量(g) 86(電池、付属品含む) ライト寸法(mm) 97.5×46×23(ブラケット除く)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質 ブチルゴム・アルミニウム 外形寸法(mm) Φ120 厚さ(mm) 2.3 質量(g) 約42(1個) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)