- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- コントロールボックス 日東工業のおすすめ人気ランキング
コントロールボックス 日東工業のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「コントロールボックス 日東工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コントロールボックス」、「セレクタースイッチ ボックス」、「難燃 ボックス」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)
59
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様
屋内用
タイプ
Φ22穴加工
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)/22
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級
IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効深さ(mm)
76
保護等級
IP55カテゴリー2
色
ミラー仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバーをボトル締め
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
有効深さ(mm)
57
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
間口(mm)
80
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
材質
鉄
ハンドル
IPハンドル・コーナータイプ
保護等級
IP65
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級
IP55
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
保護等級
IP54
材質
鉄
ハンドル
スナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)。扉:ライトスモーク色
材質
ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級
IP65
板厚(mm)
(ボックス)扉3~4
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
木製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)
59
仕様
屋内用
材質
PC+PBT樹脂
タイプ
Φ30穴加工
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
防塵、防水パッキン付
材質
アルミ鋳造製
保護等級
IP66
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:3~4。ボデー:3~3.5
扉形式
カバーをねじ止め
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:1
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
仕様
防塵・防水構造
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板
鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
保護等級
IP55
材質
鉄
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
仕様
水切構造、防塵・防水パッキン付
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板
鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)