- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- コントロールモーター cmのおすすめ人気ランキング
コントロールモーター cmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新241件の「コントロールモーター cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームロット」、「デジタル調節計」、「山武 バルブ」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理
(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調
(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)
260
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)
300
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
バルブ種類
フローティングボールバルブ
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
シリーズ
二方弁、フランジ接続 形VY5100
出力電圧(V)
DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)
電源電圧(V)
AC24±15% 50/60Hz
負荷抵抗
10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.02MB)
動作時間(s)
63(50Hz)/53(60Hz) 土5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.67MB)
許容圧力(MPa)
0.035
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
質量(g)
約250(取付器具含む)
規格
JIS C 1602-1995
入力種類
ユニバーサル
シリーズ
SDC形C25
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
パネルサイズ(mm)
48×96
制御出力
リレー
指示方式
デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)
23±2
指示精度
±0.3%FS±1digit
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
デジタル入力
機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)
300
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
(シャフト径)1/2
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)
質量(g)
約250(専用取付器具含む)
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50(密着取付けの場合は、0~40)
使用周囲湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
消費電力
12VA以下
入力形式
DC4~20mA
適合規格
EN61010-1、EN61326-1
高度(m)
2000以下